曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)(0.1kw~0.55kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向横形・低速軸方向水平内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全1540種類を絞り込む
減速比
1540種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
減速比
ブレーキ
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04358278CHHM01-6130DA-493-493ブレーキなし6000シリーズ16130DA-4
307,800
254,500
279,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358287CHHM02-6130DA-1003-1003ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
266,200
220,100
242,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358296CHHM02-6130DA-1247-1247ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
277,200
229,200
252,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358305CHHM02-6130DA-1479-1479ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
277,200
229,200
252,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358314CHHM02-6130DA-1849-1849ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
277,200
229,200
252,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358323CHHM02-6130DA-2065-2065ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
298,500
246,800
271,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358332CHHM02-6130DA-2537-2537ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
298,500
246,800
271,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358348CHHM02-6130DA-273-273ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
292,600
241,900
266,090(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358357CHHM02-6130DA-3045-3045ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
308,600
255,200
280,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358366CHHM02-6130DA-319-319ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
278,100
229,900
252,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358375CHHM02-6130DA-3481-3481ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
308,600
255,200
280,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358384CHHM02-6130DA-377-377ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
278,100
229,900
252,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358393CHHM02-6130DA-473-473ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
256,700
212,300
233,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358402CHHM02-6130DA-493-493ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
256,700
212,300
233,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358418CHHM02-6130DA-5133-5133ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
313,000
258,800
284,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358427CHHM02-6130DA-559-559ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
252,600
208,900
229,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358436CHHM02-6130DA-649-649ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
252,600
208,900
229,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358445CHHM02-6130DA-841-841ブレーキなし6000シリーズ26130DA-4
266,200
220,100
242,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358454CHHM02-6130DB-231-231ブレーキなし6000シリーズ26130DB-4
304,700
251,900
277,090(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358463CHHM02-6130DB-273-273ブレーキなし6000シリーズ26130DB-4
295,900
244,700
269,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358472CHHM02-6130DB-289-289ブレーキなし6000シリーズ26130DB-4
295,900
244,700
269,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358488CHHM02-6130DB-319-319ブレーキなし6000シリーズ26130DB-4
286,600
237,000
260,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358497CHHM02-6130DB-6177-6177ブレーキなし6000シリーズ26130DB-4
327,800
271,000
298,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358506CHHM02-6130DB-7569-7569ブレーキなし6000シリーズ26130DB-4
327,800
271,000
298,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358515CHHM02-6135DA-1003-1003ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
296,900
245,500
270,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358524CHHM02-6135DA-1247-1247ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
296,900
245,500
270,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358533CHHM02-6135DA-1479-1479ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
296,900
245,500
270,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358542CHHM02-6135DA-1849-1849ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
296,900
245,500
270,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358558CHHM02-6135DA-2065-2065ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
328,600
271,700
298,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358567CHHM02-6135DA-2537-2537ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
328,600
271,700
298,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358576CHHM02-6135DA-3045-3045ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
339,100
280,400
308,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358585CHHM02-6135DA-319-319ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
306,500
253,400
278,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358594CHHM02-6135DA-3481-3481ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
339,100
280,400
308,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358603CHHM02-6135DA-377-377ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
306,500
253,400
278,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358612CHHM02-6135DA-4437-4437ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
343,900
284,300
312,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358628CHHM02-6135DA-473-473ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
290,300
240,000
264,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358637CHHM02-6135DA-493-493ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
290,500
240,200
264,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358646CHHM02-6135DA-5133-5133ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
343,900
284,300
312,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358655CHHM02-6135DA-559-559ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
290,500
240,200
264,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358664CHHM02-6135DA-649-649ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
290,500
240,200
264,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358673CHHM02-6135DA-731-731ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
282,200
233,300
256,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358682CHHM02-6135DA-841-841ブレーキなし6000シリーズ26135DA-4
296,900
245,500
270,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358698CHHM02-6135DB-273-273ブレーキなし6000シリーズ26135DB-4
311,000
257,100
282,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358707CHHM02-6135DB-289-289ブレーキなし6000シリーズ26135DB-4
311,100
257,200
282,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358716CHHM02-6135DB-319-319ブレーキなし6000シリーズ26135DB-4
311,100
257,200
282,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358725CHHM02-6135DB-377-377ブレーキなし6000シリーズ26135DB-4
311,100
257,200
282,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358734CHHM02-6135DB-6177-6177ブレーキなし6000シリーズ26135DB-4
360,700
298,200
328,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358743CHHM02-6135DB-7569-7569ブレーキなし6000シリーズ26135DB-4
360,700
298,200
328,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358752CHHM02-6140DA-1003-1003ブレーキなし6000シリーズ26140DA-4
323,500
267,500
294,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04358768CHHM02-6140DA-1247-1247ブレーキなし6000シリーズ26140DA-4
323,500
267,500
294,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする