曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(立形・取付台付)

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(立形・取付台付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(立形・取付台付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。
全1100種類を絞り込む
減速比
枠番
1100種類すべて表示中
注文コード
品番
モータータイプ
取付け方法
減速比
シリーズ
減速方法
高度(m)
使用モーター(kW)
使用周囲温度(℃)
周囲湿度(%RH)
潤滑方式
設置場所
入力回転数(min-1[r.p.m])
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62044859CVV-6170-71--71---------6170
465,500
384,900
423,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044868CVV-6170-8--8---------6170
443,200
366,400
403,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044877CVV-6170-87--87---------6170
465,500
384,900
423,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044886CVV-6170DA-1003--1003---------6170DA
449,600
371,700
408,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044895CVV-6170DA-1247--1247---------6170DA
449,600
371,700
408,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044904CVV-6170DA-1479--1479---------6170DA
459,700
380,100
418,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044913CVV-6170DA-1849--1849---------6170DA
459,700
380,100
418,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044929CVV-6170DA-2065--2065---------6170DA
469,800
388,400
427,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044938CVV-6170DA-231--231---------6170DA
390,900
323,200
355,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044947CVV-6170DA-2537--2537---------6170DA
469,800
388,400
427,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044956CVV-6175DC-121--121---------6175DC
446,600
369,200
406,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044965CVV-6175DC-143--143---------6175DC
455,600
376,700
414,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044974CVV-6175DC-165--165---------6175DC
455,600
376,700
414,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044983CVV-6175DC-195--195---------6175DC
465,000
384,400
422,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62044999CVV-6175DC-231--231---------6175DC
465,000
384,400
422,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045008CVV-6175DC-273--273---------6175DC
471,700
390,000
429,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045017CVV-6180-11--11---------6180
578,700
478,400
526,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045026CVV-6180-13--13---------6180
578,700
478,400
526,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045035CVV-6180-15--15---------6180
578,700
478,400
526,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045044CVV-6180-17--17---------6180
578,700
478,400
526,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045053CVV-6185DA-649--649---------6185DA
584,100
482,900
531,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045069CVV-6185DA-731--731---------6185DA
602,400
498,000
547,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045078CVV-6185DA-7569--7569---------6185DA
717,000
592,800
652,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045087CVV-6185DA-841--841---------6185DA
602,400
498,000
547,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045096CVV-6185DB-104--104---------6185DB
555,000
458,800
504,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045105CVV-6185DB-121--121---------6185DB
555,000
458,800
504,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045114CVV-6185DB-143--143---------6185DB
566,000
467,900
514,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045123CVV-6185DB-165--165---------6185DB
566,000
467,900
514,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045139CVV-6185DB-195--195---------6185DB
574,600
475,100
522,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045148CVV-6185DB-231--231---------6185DB
574,600
475,100
522,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045157CVV-6195DA-3481--3481---------6195DA
822,900
680,300
748,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045166CVV-6195DA-377--377---------6195DA
727,100
601,100
661,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045175CVV-6195DA-4437--4437---------6195DA
852,200
704,500
774,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045184CVV-6195DA-473--473---------6195DA
727,100
601,100
661,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045193CVV-6195DA-5133--5133---------6195DA
852,200
704,500
774,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045209CVV-6195DA-559--559---------6195DA
741,600
613,100
674,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045218CVV-6195DA-6177--6177---------6195DA
890,100
735,900
809,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045227CVV-6195DA-649--649---------6195DA
741,600
613,100
674,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045236CVV-6195DA-731--731---------6195DA
757,000
625,800
688,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045245CVV-6195DA-7569--7569---------6195DA
890,100
735,900
809,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045358CVV-6135-35--35---------6135
223,000
184,400
202,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045367CVV-6135-43--43---------6135
223,000
184,400
202,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045376CVV-6135-51--51---------6135
224,600
185,700
204,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045385CVV-6135-59--59---------6135
224,600
185,700
204,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045394CVV-6135-6--6---------6135
223,000
184,400
202,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045403CVV-6135-71--71---------6135
224,600
185,700
204,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045419CVV-6135-8--8---------6135
223,000
184,400
202,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045428CVV-6135-87--87---------6135
224,600
185,700
204,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045437CVV-6135DA-1003--1003---------6135DA
266,200
220,100
242,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62045446CVV-6135DA-1247--1247---------6135DA
266,200
220,100
242,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする