曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付)

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向取付方向自由内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。
639件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータータイプ
取付け方法
減速比
シリーズ
減速方法
高度(m)
使用モーター(kW)
使用周囲温度(℃)
周囲湿度(%RH)
潤滑方式
設置場所
入力回転数(min-1[r.p.m])
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62040747CNV-6060DA-104--104---------6060DA
53,000
43,900
48,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040756CNV-6070DA-731--731---------6070DA
121,200
99,980
109,978(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040765CNV-6070DA-841--841---------6070DA
124,600
99,980
109,978(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040853CNV-6090DA-1003--1003---------6090DA
147,700
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040869CNV-6090DA-104--104---------6090DA
69,000
56,980
62,678(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040878CNV-6090DA-121--121---------6090DA
69,000
56,980
62,678(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040887CNV-6090DA-1247--1247---------6090DA
153,200
126,700
139,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040896CNV-6090DA-143--143---------6090DA
76,700
62,980
69,278(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040905CNV-6090DA-1479--1479---------6090DA
153,200
126,700
139,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040914CNV-6090DA-165--165---------6090DA
76,700
62,980
69,278(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040923CNV-6090DA-1849--1849---------6090DA
153,200
126,700
139,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040939CNV-6090DA-195--195---------6090DA
76,700
62,980
69,278(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040948CNV-6090DA-2065--2065---------6090DA
159,700
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040957CNV-6100DA-1479--1479---------6100DA
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040966CNV-6100DA-165--165---------6100DA
93,300
76,980
84,678(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040975CNV-6100DA-1849--1849---------6100DA
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040984CNV-6100DA-195--195---------6100DA
93,300
76,980
84,678(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62040993CNV-6100DA-2065--2065---------6100DA
174,100
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041009CNV-6100DA-231--231---------6100DA
114,100
93,980
103,378(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041018CNV-6100DA-2537--2537---------6100DA
174,100
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041027CNV-6100DA-273--273---------6100DA
114,100
93,980
103,378(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041036CNV-6100DA-3045--3045---------6100DA
178,800
147,900
162,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041045CNV-6100DA-319--319---------6100DA
146,500
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041158CNV-6125DA-377--377---------6125DA
191,400
158,300
174,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041167CNV-6125DA-4437--4437---------6125DA
234,000
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041176CNV-6125DA-473--473---------6125DA
197,300
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041185CNV-6125DA-5133--5133---------6125DA
234,000
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041194CNV-6125DA-559--559---------6125DA
197,300
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041203CNV-6125DA-649--649---------6125DA
201,300
166,500
183,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041219CNV-6125DA-731--731---------6125DA
201,300
166,500
183,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041228CNV-6125DA-841--841---------6125DA
205,400
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041237CNV-6125DB-104--104---------6125DB
159,500
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041246CNV-6125DB-121--121---------6125DB
159,500
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041255CNV-6060DA-121--121---------6060DA
53,000
43,900
48,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041264CNV-6060DA-1247--1247---------6060DA
117,400
96,980
106,678(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041273CNV-6060DA-143--143---------6060DA
58,200
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041289CNV-6060DA-165--165---------6060DA
58,200
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041298CNV-6060DA-1849--1849---------6060DA
117,400
96,980
106,678(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041307CNV-6060DA-195--195---------6060DA
58,200
47,980
52,778(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041316CNV-6060DA-231--231---------6060DA
82,200
67,980
74,778(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041325CNV-6060DA-273--273---------6060DA
82,200
67,980
74,778(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041334CNV-6060DA-319--319---------6060DA
101,900
83,980
92,378(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041343CNV-6060DA-377--377---------6060DA
101,900
83,980
92,378(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041404CNV-6075DA-1003--1003---------6075DA
132,900
109,800
120,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041413CNV-6075DA-104--104---------6075DA
63,700
52,700
57,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041429CNV-6075DA-121--121---------6075DA
63,700
52,700
57,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041438CNV-6075DA-1247--1247---------6075DA
141,500
117,000
128,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041447CNV-6075DA-143--143---------6075DA
69,400
56,980
62,678(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041456CNV-6090DA-231--231---------6090DA
100,000
81,980
90,178(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62041465CNV-6090DA-2537--2537---------6090DA
159,700
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする