曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・脚付)

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・脚付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・脚付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向取付方向自由内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。
全840種類を絞り込む
減速比
枠番
840種類すべて表示中
注文コード
品番
モータータイプ
取付け方法
減速比
シリーズ
減速方法
高度(m)
使用モーター(kW)
使用周囲温度(℃)
周囲湿度(%RH)
潤滑方式
設置場所
入力回転数(min-1[r.p.m])
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62036459CNH-6065-17--17---------6065
25,400
21,000
23,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036468CNH-6065-21--21---------6065
25,400
21,000
23,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036477CNH-6065-25--25---------6065
25,400
21,000
23,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036486CNH-6065-29--29---------6065
25,400
21,000
23,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036495CNH-6065-35--35---------6065
25,400
21,000
23,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036504CNH-6065-43--43---------6065
25,400
21,000
23,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036513CNH-6065-6--6---------6065
25,400
21,000
23,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036529CNH-6065-8--8---------6065
25,400
21,000
23,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036538CNH-6065DA-104--104---------6065DA
54,500
45,100
49,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036547CNH-6065DA-121--121---------6065DA
54,500
45,100
49,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036556CNH-6095-15--15---------6095
63,700
52,700
57,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036565CNH-6095-17--17---------6095
63,700
52,700
57,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036574CNH-6095-21--21---------6095
63,700
52,700
57,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036583CNH-6095-25--25---------6095
63,700
52,700
57,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036599CNH-6095-29--29---------6095
63,700
52,700
57,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036608CNH-6095-35--35---------6095
63,700
52,700
57,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036617CNH-6095-43--43---------6095
63,700
52,700
57,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036626CNH-6095-51--51---------6095
66,900
55,400
60,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036635CNH-6095-59--59---------6095
66,900
55,400
60,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036644CNH-6095-6--6---------6095
63,700
52,700
57,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036653CNH-6120DA-1479--1479---------6120DA
188,500
155,900
171,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036669CNH-6120DA-165--165---------6120DA
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036678CNH-6120DA-1849--1849---------6120DA
188,500
155,900
171,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036687CNH-6120DA-195--195---------6120DA
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036696CNH-6120DA-2065--2065---------6120DA
193,900
160,300
176,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036705CNH-6120DA-231--231---------6120DA
163,500
135,200
148,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036714CNH-6120DA-2537--2537---------6120DA
193,900
160,300
176,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036723CNH-6120DA-273--273---------6120DA
163,500
135,200
148,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036739CNH-6120DA-3045--3045---------6120DA
200,000
165,400
181,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036748CNH-6120DA-319--319---------6120DA
168,500
139,300
153,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036757CNH-6065DA-1247--1247---------6065DA
121,100
100,200
110,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036766CNH-6065DA-143--143---------6065DA
59,300
49,100
54,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036775CNH-6065DA-165--165---------6065DA
59,300
49,100
54,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036784CNH-6065DA-1849--1849---------6065DA
121,100
100,200
110,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036793CNH-6065DA-195--195---------6065DA
59,300
49,100
54,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036809CNH-6065DA-231--231---------6065DA
83,600
69,200
76,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036818CNH-6065DA-273--273---------6065DA
83,600
69,200
76,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036827CNH-6065DA-319--319---------6065DA
102,400
84,700
93,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036836CNH-6065DA-377--377---------6065DA
102,400
84,700
93,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036845CNH-6065DA-473--473---------6065DA
102,400
84,700
93,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036854CNH-6095-71--71---------6095
66,900
55,400
60,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036863CNH-6095-8--8---------6095
63,700
52,700
57,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036879CNH-6095-87--87---------6095
66,900
55,400
60,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036888CNH-6095DA-104--104---------6095DA
73,600
60,900
66,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036897CNH-6095DA-121--121---------6095DA
73,600
60,900
66,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036906CNH-6095DA-1247--1247---------6095DA
155,800
128,800
141,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036915CNH-6095DA-143--143---------6095DA
80,200
66,300
72,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036924CNH-6095DA-1479--1479---------6095DA
155,800
128,800
141,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036933CNH-6095DA-165--165---------6095DA
80,200
66,300
72,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62036949CNH-6095DA-1849--1849---------6095DA
155,800
128,800
141,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする