曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付)

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付) - 住友重機械工業
(1件のレビュー)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向横形・低速軸方向水平内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。
1100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータータイプ
取付け方法
減速比
シリーズ
減速方法
高度(m)
使用モーター(kW)
使用周囲温度(℃)
周囲湿度(%RH)
潤滑方式
設置場所
入力回転数(min-1[r.p.m])
枠番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62030859CHH-6135DA-1479--1479---------6135DA-
268,700
222,200
244,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030868CHH-6135DA-1849--1849---------6135DA-
268,700
222,200
244,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030877CHH-6135DA-2065--2065---------6135DA-
277,900
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030886CHH-6135DA-2537--2537---------6135DA-
277,900
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030895CHH-6135DA-3045--3045---------6135DA-
288,400
238,500
262,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030904CHH-6135DA-319--319---------6135DA-
214,500
177,400
195,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030913CHH-6135DA-3481--3481---------6135DA-
288,400
238,500
262,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030929CHH-6135DA-377--377---------6135DA-
230,800
190,800
209,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030938CHH-6135DA-4437--4437---------6135DA-
295,900
244,700
269,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030947CHH-6135DA-473--473---------6135DA-
230,800
190,800
209,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030956CHH-6145-17--17---------6145-
219,900
181,800
199,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030965CHH-6145-21--21---------6145-
231,400
191,300
210,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030974CHH-6145-25--25---------6145-
231,400
191,300
210,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030983CHH-6145-29--29---------6145-
231,400
191,300
210,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62030999CHH-6145-35--35---------6145-
231,400
191,300
210,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031008CHH-6145-43--43---------6145-
231,400
191,300
210,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031017CHH-6145-51--51---------6145-
231,400
191,300
210,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031026CHH-6145-59--59---------6145-
242,800
200,800
220,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031035CHH-6145-6--6---------6145-
219,900
181,800
199,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031044CHH-6145-71--71---------6145-
242,800
200,800
220,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031053CHH-6160DA-841--841---------6160DA-
331,700
274,300
301,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031069CHH-6160DB-104--104---------6160DB-
289,300
239,200
263,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031078CHH-6160DB-121--121---------6160DB-
289,300
239,200
263,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031087CHH-6160DB-143--143---------6160DB-
301,200
249,000
273,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031096CHH-6160DB-165--165---------6160DB-
301,200
249,000
273,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031105CHH-6160DB-195--195---------6160DB-
301,200
249,000
273,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031114CHH-6160DB-231--231---------6160DB-
313,800
259,500
285,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031123CHH-6160DC-104--104---------6160DC-
297,900
246,300
270,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031139CHH-6160DC-121--121---------6160DC-
297,900
246,300
270,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031148CHH-6160DC-143--143---------6160DC-
310,100
256,400
282,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031157CHH-6170DA-273--273---------6170DA-
379,000
313,400
344,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031166CHH-6170DA-3045--3045---------6170DA-
464,800
384,300
422,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031175CHH-6170DA-319--319---------6170DA-
379,000
313,400
344,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031184CHH-6170DA-3481--3481---------6170DA-
464,800
384,300
422,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031193CHH-6170DA-377--377---------6170DA-
379,000
313,400
344,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031209CHH-6170DA-4437--4437---------6170DA-
476,400
393,900
433,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031218CHH-6170DA-473--473---------6170DA-
390,500
322,900
355,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031227CHH-6170DA-5133--5133---------6170DA-
476,400
393,900
433,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031236CHH-6170DA-559--559---------6170DA-
390,500
322,900
355,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031245CHH-6170DA-6177--6177---------6170DA-
498,900
412,500
453,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031254CHH-6180-21--21---------6180-
445,100
368,000
404,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031263CHH-6180-25--25---------6180-
445,100
368,000
404,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031279CHH-6180-29--29---------6180-
445,100
368,000
404,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031288CHH-6180-35--35---------6180-
445,100
368,000
404,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031297CHH-6180-43--43---------6180-
445,100
368,000
404,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031306CHH-6180-51--51---------6180-
467,300
386,400
425,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031315CHH-6180-59--59---------6180-
467,300
386,400
425,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031324CHH-6180-71--71---------6180-
467,300
386,400
425,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031333CHH-6180-87--87---------6180-
467,300
386,400
425,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62031349CHH-6180DA-1003--1003---------6180DA-
537,700
444,500
488,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62032329
2022-06-24
用途: 工業用機械のラインに使用してます。
製造業

モーター7.5KWに連動させてます。住友の減速機は長寿命で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする