サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向取付方向自由内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全370種類を絞り込む
減速比
370種類すべて表示中
注文コード
品番
変速機タイプ
タイプ
極数
取付け方法
減速比
ブレーキ
モーター容量(kW)
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04388545CNVM01-6060-AV-13/A10-インバータモータ(屋外)--13ブレーキなし-6000シリーズ16060-4
66,200
54,800
60,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388572CNVM01-6060-AV-21/A10-インバータモータ(屋外)--21ブレーキなし-6000シリーズ16060-4
66,200
54,800
60,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388597CNVM01-6060-AV-29/A10-インバータモータ(屋外)--29ブレーキなし-6000シリーズ16060-4
52,100
43,100
47,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388624CNVM01-6060-AV-8/A10-インバータモータ(屋外)--8ブレーキなし-6000シリーズ16060-4
66,200
54,800
60,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388658CNVM01-6070-AV-51/A10-インバータモータ(屋外)--51ブレーキなし-6000シリーズ16070-4
63,300
52,400
57,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388676CNVM01-6075-AV-51/A10-インバータモータ(屋外)--51ブレーキなし-6000シリーズ16075-4
71,000
58,700
64,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388685CNVM01-6075-AV-59/A10-インバータモータ(屋外)--59ブレーキなし-6000シリーズ16075-4
71,000
58,700
64,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388694CNVM01-6075DA-AV-104/A10-インバータモータ(屋外)--104ブレーキなし-6000シリーズ16075DA-4
85,900
71,100
78,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388703CNVM01-6080-AV-71/A10-インバータモータ(屋外)--71ブレーキなし-6000シリーズ16080-4
67,500
55,800
61,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388712CNVM01-6085-AV-87/A10-インバータモータ(屋外)--87ブレーキなし-6000シリーズ16085-4
67,500
55,800
61,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388728CNVM01-6090DA-AV-121/A10-インバータモータ(屋外)--121ブレーキなし-6000シリーズ16090DA-4
132,500
109,600
120,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388737CNVM01-6090DA-AV-143/A10-インバータモータ(屋外)--143ブレーキなし-6000シリーズ16090DA-4
132,500
109,600
120,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388746CNVM01-6090DA-AV-165/A10-インバータモータ(屋外)--165ブレーキなし-6000シリーズ16090DA-4
107,600
89,000
97,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388764CNVM01-6090DA-AV-195/A10-インバータモータ(屋外)--195ブレーキなし-6000シリーズ16090DA-4
107,600
89,000
97,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388773CNVM01-6090DA-AV-231/A10-インバータモータ(屋外)--231ブレーキなし-6000シリーズ16090DA-4
141,200
116,800
128,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388782CNVM01-6090DA-AV-289/A10-インバータモータ(屋外)--289ブレーキなし-6000シリーズ16090DA-4
164,600
136,100
149,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388798CNVM01-6095DA-AV-273/A10-インバータモータ(屋外)--273ブレーキなし-6000シリーズ16095DA-4
164,600
136,100
149,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388807CNVM01-6095DA-AV-289/A10-インバータモータ(屋外)--289ブレーキなし-6000シリーズ16095DA-4
172,700
142,800
157,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388816CNVM01-6095DA-AV-319/A10-インバータモータ(屋外)--319ブレーキなし-6000シリーズ16095DA-4
172,700
142,800
157,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388825CNVM01-6095DA-AV-377/A10-インバータモータ(屋外)--377ブレーキなし-6000シリーズ16095DA-4
172,700
142,800
157,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388834CNVM01-6100DA-AV-377/A10-インバータモータ(屋外)--377ブレーキなし-6000シリーズ16100DA-4
190,300
157,400
173,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388843CNVM01-6100DA-AV-493/A10-インバータモータ(屋外)--493ブレーキなし-6000シリーズ16100DA-4
190,300
157,400
173,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388852CNVM01-6105DA-AV-473/A10-インバータモータ(屋外)--473ブレーキなし-6000シリーズ16105DA-4
198,100
163,800
180,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388868CNVM01-6105DA-AV-493/A10-インバータモータ(屋外)--493ブレーキなし-6000シリーズ16105DA-4
198,100
163,800
180,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388877CNVM01-6105DA-AV-559/A10-インバータモータ(屋外)--559ブレーキなし-6000シリーズ16105DA-4
198,100
163,800
180,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388886CNVM01-6120DA-AV-649/A10-インバータモータ(屋外)--649ブレーキなし-6000シリーズ16120DA-4
232,200
192,000
211,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388895CNVM01-6120DA-AV-731/A10-インバータモータ(屋外)--731ブレーキなし-6000シリーズ16120DA-4
208,800
172,700
189,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388904CNVM01-6120DA-AV-841/A10-インバータモータ(屋外)--841ブレーキなし-6000シリーズ16120DA-4
212,500
175,700
193,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388913CNVM01-6125DA-AV-1003/A10-インバータモータ(屋外)--1003ブレーキなし-6000シリーズ16125DA-4
233,600
193,200
212,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388922CNVM01-6125DA-AV-1247/A10-インバータモータ(屋外)--1247ブレーキなし-6000シリーズ16125DA-4
233,600
193,200
212,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388938CNVM01-6125DA-AV-1479/A10-インバータモータ(屋外)--1479ブレーキなし-6000シリーズ16125DA-4
233,600
193,200
212,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388947CNVM01-6125DA-AV-1849/A10-インバータモータ(屋外)--1849ブレーキなし-6000シリーズ16125DA-4
238,800
197,500
217,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388956CNVM01-6125DA-AV-2065/A10-インバータモータ(屋外)--2065ブレーキなし-6000シリーズ16125DA-4
243,600
201,400
221,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388965CNVM01-6125DA-AV-2537/A10-インバータモータ(屋外)--2537ブレーキなし-6000シリーズ16125DA-4
243,600
201,400
221,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388974CNVM01-6125DA-AV-3045/A10-インバータモータ(屋外)--3045ブレーキなし-6000シリーズ16125DA-4
250,400
207,000
227,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388983CNVM01-6125DA-AV-3481/A10-インバータモータ(屋外)--3481ブレーキなし-6000シリーズ16125DA-4
250,400
207,000
227,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04388992CNVM01-6125DA-AV-4437/A10-インバータモータ(屋外)--4437ブレーキなし-6000シリーズ16125DA-4
259,300
214,400
235,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389008CNVM01-6125DA-AV-5133/A10-インバータモータ(屋外)--5133ブレーキなし-6000シリーズ16125DA-4
259,300
214,400
235,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389017CNVM01-6125DB-AV-6177/A10-インバータモータ(屋外)--6177ブレーキなし-6000シリーズ16125DB-4
280,400
231,800
254,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389026CNVM01-6125DB-AV-7569/A10-インバータモータ(屋外)--7569ブレーキなし-6000シリーズ16125DB-4
280,400
231,800
254,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389035CNVM02-6060-AV-11/A10-インバータモータ(屋外)--11ブレーキなし-6000シリーズ26060-4
55,900
46,300
50,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389044CNVM02-6060-AV-13/A10-インバータモータ(屋外)--13ブレーキなし-6000シリーズ26060-4
55,900
46,300
50,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389053CNVM02-6060-AV-15/A10-インバータモータ(屋外)--15ブレーキなし-6000シリーズ26060-4
55,900
46,300
50,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389062CNVM02-6060-AV-17/A10-インバータモータ(屋外)--17ブレーキなし-6000シリーズ26060-4
55,900
46,300
50,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389096CNVM02-6065-AV-11/A10-インバータモータ(屋外)--11ブレーキなし-6000シリーズ26065-4
61,900
51,200
56,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389105CNVM02-6065-AV-13/A10-インバータモータ(屋外)--13ブレーキなし-6000シリーズ26065-4
61,900
51,200
56,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389114CNVM02-6065-AV-15/A10-インバータモータ(屋外)--15ブレーキなし-6000シリーズ26065-4
61,900
51,200
56,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389123CNVM02-6065-AV-17/A10-インバータモータ(屋外)--17ブレーキなし-6000シリーズ26065-4
61,900
51,200
56,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389132CNVM02-6065-AV-21/A10-インバータモータ(屋外)--21ブレーキなし-6000シリーズ26065-4
55,900
46,300
50,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04389148CNVM02-6065-AV-6/A10-インバータモータ(屋外)--6ブレーキなし-6000シリーズ26065-4
61,900
51,200
56,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする