曜日別特売

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付・屋外)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付・屋外) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキなしシリーズ6000SKシリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全284種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
284種類すべて表示中
注文コード
品番
変速機タイプ
取付け方法
減速比
モーター容量(kW)
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04412774CVVM05-6070SK-10/A10--10-56070SK-
67,100
55,500
61,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412783CVVM05-6070SK-2.5/A10--2.5-56070SK-
131,600
108,800
119,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412792CVVM05-6070SK-3/A10--3-56070SK-
131,600
108,800
119,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412808CVVM05-6070SK-4/A10--4-56070SK-
109,400
90,500
99,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412817CVVM05-6070SK-5/A10--5-56070SK-
109,400
90,500
99,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412826CVVM05-6070SK-6/A10--6-56070SK-
91,600
75,800
83,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412835CVVM05-6070SK-8/A10--8-56070SK-
74,700
61,800
67,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412844CVVM05-6075SK-10/A10--10-56075SK-
75,600
62,500
68,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412853CVVM05-6075SK-2.5/A10--2.5-56075SK-
138,500
114,500
125,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412862CVVM05-6075SK-3/A10--3-56075SK-
138,500
114,500
125,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412878CVVM05-6075SK-4/A10--4-56075SK-
115,700
95,700
105,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412887CVVM05-6075SK-5/A10--5-56075SK-
115,700
95,700
105,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412896CVVM05-6075SK-6/A10--6-56075SK-
100,300
83,000
91,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412905CVVM05-6075SK-8/A10--8-56075SK-
91,600
75,800
83,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412914CVVM05-6080SK-10/A10--10-56080SK-
101,400
83,900
92,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412923CVVM05-6080SK-2.5/A10--2.5-56080SK-
152,900
126,400
139,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412932CVVM05-6080SK-3/A10--3-56080SK-
152,900
126,400
139,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412948CVVM05-6080SK-4/A10--4-56080SK-
134,100
110,900
121,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412957CVVM05-6080SK-5/A10--5-56080SK-
128,000
105,900
116,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412966CVVM05-6080SK-6/A10--6-56080SK-
111,600
92,300
101,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412975CVVM05-6080SK-8/A10--8-56080SK-
105,800
87,500
96,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412984CVVM05-6085SK-10/A10--10-56085SK-
107,200
88,700
97,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04412993CVVM05-6085SK-6/A10--6-56085SK-
122,900
101,600
111,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413002CVVM05-6085SK-8/A10--8-56085SK-
111,600
92,300
101,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413018CVVM05-6090SK-10/A10--10-56090SK-
118,700
98,200
108,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413027CVVM05-6090SK-8/A10--8-56090SK-
117,200
96,900
106,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413036CVVM05-6095SK-10/A10--10-56095SK-
124,500
103,000
113,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413045CVVM05-6095SK-8/A10--8-56095SK-
122,900
101,600
111,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413054CVVM08-6070SK-2.5/A10--2.5-86070SK-
149,200
123,400
135,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413063CVVM08-6070SK-3/A10--3-86070SK-
149,200
123,400
135,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413072CVVM08-6070SK-4/A10--4-86070SK-
114,500
94,700
104,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413088CVVM08-6070SK-5/A10--5-86070SK-
114,500
94,700
104,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413097CVVM08-6070SK-6/A10--6-86070SK-
99,300
82,100
90,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413106CVVM08-6070SK-8/A10--8-86070SK-
87,900
72,700
79,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413115CVVM08-6075SK-10/A10--10-86075SK-
88,700
73,400
80,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413124CVVM08-6075SK-2.5/A10--2.5-86075SK-
163,300
135,000
148,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413133CVVM08-6075SK-3/A10--3-86075SK-
163,300
135,000
148,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413142CVVM08-6075SK-4/A10--4-86075SK-
138,500
114,500
125,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413158CVVM08-6075SK-5/A10--5-86075SK-
126,400
104,500
114,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413167CVVM08-6075SK-6/A10--6-86075SK-
122,200
101,100
111,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413176CVVM08-6075SK-8/A10--8-86075SK-
99,300
82,100
90,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413185CVVM08-6080SK-10/A10--10-86080SK-
111,900
92,600
101,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413194CVVM08-6080SK-2.5/A10--2.5-86080SK-
182,400
150,800
165,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413203CVVM08-6080SK-3/A10--3-86080SK-
182,400
150,800
165,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413212CVVM08-6080SK-4/A10--4-86080SK-
154,200
127,500
140,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413228CVVM08-6080SK-5/A10--5-86080SK-
146,300
121,000
133,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413237CVVM08-6080SK-6/A10--6-86080SK-
133,400
110,300
121,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413246CVVM08-6080SK-8/A10--8-86080SK-
122,200
101,100
111,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413255CVVM08-6085SK-10/A10--10-86085SK-
123,400
102,100
112,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04413264CVVM08-6085SK-2.5/A10--2.5-86085SK-
192,100
158,900
174,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする