曜日別特売

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付)ブレーキ付

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付シリーズ6000SKシリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全284種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
284種類すべて表示中
注文コード
品番
変速機タイプ
取付け方法
減速比
モーター容量(kW)
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04415617CVVM05-6070SK-B-10--10-56070SK-
110,600
91,500
100,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415626CVVM05-6070SK-B-2.5--2.5-56070SK-
175,100
144,800
159,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415635CVVM05-6070SK-B-3--3-56070SK-
175,100
144,800
159,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415644CVVM05-6070SK-B-4--4-56070SK-
152,900
126,400
139,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415653CVVM05-6070SK-B-5--5-56070SK-
152,900
126,400
139,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415662CVVM05-6070SK-B-6--6-56070SK-
135,100
111,700
122,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415678CVVM05-6070SK-B-8--8-56070SK-
118,200
97,800
107,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415687CVVM05-6075SK-B-10--10-56075SK-
119,100
98,500
108,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415696CVVM05-6075SK-B-2.5--2.5-56075SK-
182,000
150,500
165,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415705CVVM05-6075SK-B-3--3-56075SK-
182,000
150,500
165,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415714CVVM05-6075SK-B-4--4-56075SK-
159,200
131,700
144,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415723CVVM05-6075SK-B-5--5-56075SK-
159,200
131,700
144,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415732CVVM05-6075SK-B-6--6-56075SK-
143,800
118,900
130,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415748CVVM05-6075SK-B-8--8-56075SK-
135,100
111,700
122,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415757CVVM05-6080SK-B-10--10-56080SK-
144,900
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415766CVVM05-6080SK-B-2.5--2.5-56080SK-
196,400
162,400
178,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415775CVVM05-6080SK-B-3--3-56080SK-
196,400
162,400
178,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415784CVVM05-6080SK-B-4--4-56080SK-
177,600
146,900
161,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415793CVVM05-6080SK-B-5--5-56080SK-
171,500
141,800
155,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415802CVVM05-6080SK-B-6--6-56080SK-
155,100
128,300
141,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415818CVVM05-6080SK-B-8--8-56080SK-
149,300
123,500
135,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415827CVVM05-6085SK-B-10--10-56085SK-
150,700
124,600
137,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415836CVVM05-6085SK-B-6--6-56085SK-
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415845CVVM05-6085SK-B-8--8-56085SK-
155,100
128,300
141,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415854CVVM05-6090SK-B-10--10-56090SK-
162,200
134,100
147,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415863CVVM05-6090SK-B-8--8-56090SK-
160,700
132,900
146,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415872CVVM05-6095SK-B-10--10-56095SK-
168,000
138,900
152,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415888CVVM05-6095SK-B-8--8-56095SK-
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415897CVVM08-6070SK-B-2.5--2.5-86070SK-
208,300
172,200
189,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415906CVVM08-6070SK-B-3--3-86070SK-
208,300
172,200
189,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415915CVVM08-6070SK-B-4--4-86070SK-
173,600
143,600
157,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415924CVVM08-6070SK-B-5--5-86070SK-
173,600
143,600
157,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415933CVVM08-6070SK-B-6--6-86070SK-
158,400
131,000
144,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415942CVVM08-6070SK-B-8--8-86070SK-
147,000
121,600
133,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415958CVVM08-6075SK-B-10--10-86075SK-
147,800
122,200
134,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415967CVVM08-6075SK-B-2.5--2.5-86075SK-
222,400
183,900
202,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415976CVVM08-6075SK-B-3--3-86075SK-
222,400
183,900
202,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415985CVVM08-6075SK-B-4--4-86075SK-
197,600
163,400
179,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04415994CVVM08-6075SK-B-5--5-86075SK-
185,500
153,400
168,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04416003CVVM08-6075SK-B-6--6-86075SK-
181,300
149,900
164,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04416012CVVM08-6075SK-B-8--8-86075SK-
158,400
131,000
144,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04416028CVVM08-6080SK-B-10--10-86080SK-
171,000
141,400
155,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04416037CVVM08-6080SK-B-2.5--2.5-86080SK-
241,500
199,700
219,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04416046CVVM08-6080SK-B-3--3-86080SK-
241,500
199,700
219,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04416055CVVM08-6080SK-B-4--4-86080SK-
213,300
176,400
194,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04416064CVVM08-6080SK-B-5--5-86080SK-
205,400
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04416073CVVM08-6080SK-B-6--6-86080SK-
192,500
159,200
175,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04416082CVVM08-6080SK-B-8--8-86080SK-
181,300
149,900
164,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04416098CVVM08-6085SK-B-10--10-86085SK-
182,500
150,900
165,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04416107CVVM08-6085SK-B-2.5--2.5-86085SK-
251,200
207,700
228,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする