曜日別特売

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付シリーズ6000SKシリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
284件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変速機タイプ
取付け方法
減速比
モーター容量(kW)
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04426975CHHM05-6070SK-B-10--10-56070SK-
110,600
91,500
100,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04426984CHHM05-6070SK-B-2.5--2.5-56070SK-
175,100
144,800
159,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04426993CHHM05-6070SK-B-3--3-56070SK-
175,100
144,800
159,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427002CHHM05-6070SK-B-4--4-56070SK-
152,900
126,400
139,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427018CHHM05-6070SK-B-5--5-56070SK-
152,900
126,400
139,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427027CHHM05-6070SK-B-6--6-56070SK-
135,100
111,700
122,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427036CHHM05-6070SK-B-8--8-56070SK-
118,200
97,800
107,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427045CHHM05-6075SK-B-10--10-56075SK-
119,100
98,500
108,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427054CHHM05-6075SK-B-2.5--2.5-56075SK-
182,000
150,500
165,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427063CHHM05-6075SK-B-3--3-56075SK-
182,000
150,500
165,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427072CHHM05-6075SK-B-4--4-56075SK-
159,200
131,700
144,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427088CHHM05-6075SK-B-5--5-56075SK-
159,200
131,700
144,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427097CHHM05-6075SK-B-6--6-56075SK-
143,800
118,900
130,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427106CHHM05-6075SK-B-8--8-56075SK-
135,100
111,700
122,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427115CHHM05-6080SK-B-10--10-56080SK-
144,900
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427124CHHM05-6080SK-B-2.5--2.5-56080SK-
196,400
162,400
178,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427133CHHM05-6080SK-B-3--3-56080SK-
196,400
162,400
178,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427142CHHM05-6080SK-B-4--4-56080SK-
177,600
146,900
161,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427158CHHM05-6080SK-B-5--5-56080SK-
171,500
141,800
155,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427167CHHM05-6080SK-B-6--6-56080SK-
155,100
128,300
141,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427176CHHM05-6080SK-B-8--8-56080SK-
149,300
123,500
135,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427185CHHM05-6085SK-B-10--10-56085SK-
150,700
124,600
137,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427194CHHM05-6085SK-B-6--6-56085SK-
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427203CHHM05-6085SK-B-8--8-56085SK-
155,100
128,300
141,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427212CHHM05-6090SK-B-10--10-56090SK-
162,200
134,100
147,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427228CHHM05-6090SK-B-8--8-56090SK-
160,700
132,900
146,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427237CHHM05-6095SK-B-10--10-56095SK-
168,000
138,900
152,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427246CHHM05-6095SK-B-8--8-56095SK-
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427255CHHM08-6070SK-B-2.5--2.5-86070SK-
208,300
172,200
189,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427264CHHM08-6070SK-B-3--3-86070SK-
208,300
172,200
189,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427273CHHM08-6070SK-B-4--4-86070SK-
173,600
143,600
157,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427282CHHM08-6070SK-B-5--5-86070SK-
173,600
143,600
157,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427298CHHM08-6070SK-B-6--6-86070SK-
158,400
131,000
144,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427307CHHM08-6070SK-B-8--8-86070SK-
147,000
121,600
133,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427316CHHM08-6075SK-B-10--10-86075SK-
147,800
122,200
134,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427325CHHM08-6075SK-B-2.5--2.5-86075SK-
222,400
183,900
202,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427334CHHM08-6075SK-B-3--3-86075SK-
222,400
183,900
202,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427343CHHM08-6075SK-B-4--4-86075SK-
197,600
163,400
179,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427352CHHM08-6075SK-B-5--5-86075SK-
185,500
153,400
168,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427368CHHM08-6075SK-B-6--6-86075SK-
181,300
149,900
164,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427377CHHM08-6075SK-B-8--8-86075SK-
158,400
131,000
144,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427386CHHM08-6080SK-B-10--10-86080SK-
171,000
141,400
155,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427395CHHM08-6080SK-B-2.5--2.5-86080SK-
241,500
199,700
219,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427404CHHM08-6080SK-B-3--3-86080SK-
241,500
199,700
219,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427413CHHM08-6080SK-B-4--4-86080SK-
213,300
176,400
194,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427422CHHM08-6080SK-B-5--5-86080SK-
205,400
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427438CHHM08-6080SK-B-6--6-86080SK-
192,500
159,200
175,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427447CHHM08-6080SK-B-8--8-86080SK-
181,300
149,900
164,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427456CHHM08-6085SK-B-10--10-86085SK-
182,500
150,900
165,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427465CHHM08-6085SK-B-2.5--2.5-86085SK-
251,200
207,700
228,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする