曜日別特売

アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付

アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付 - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付 - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付 - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付 - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付 - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付種類ギヤモータ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
254件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04437396CNHM01-506H-CB-B-11/JDNSLB0.1単相11脚取付
66,700
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437405CNHM01-506H-CB-B-13/JDNSLB0.1単相13脚取付
66,700
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437414CNHM01-506H-CB-B-15/JDNSLB0.1単相15脚取付
66,700
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437423CNHM01-506H-CB-B-17/JDNSLB0.1単相17脚取付
66,700
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437432CNHM01-506H-CB-B-21/JDNSLB0.1単相21脚取付
66,700
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437448CNHM01-506H-CB-B-25/JDNSLB0.1単相25脚取付
66,700
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437457CNHM01-506H-CB-B-29/JDNSLB0.1単相29脚取付
66,700
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437466CNHM01-506H-CB-B-35/JDNSLB0.1単相35脚取付
66,700
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437475CNHM01-506H-CB-B-43/JDNSLB0.1単相43脚取付
66,700
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437484CNHM01-506H-CB-B-51/JDNSLB0.1単相51脚取付
66,700
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437493CNHM01-506H-CB-B-6/JDNSLB0.1単相6脚取付
70,000
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437502CNHM01-506H-CB-B-8/JDNSLB0.1単相8脚取付
70,000
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437518CNHM01-507R-CB-B-3/JDNSLB0.1単相3脚取付
77,500
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437527CNHM01-507R-CB-B-5/JDNSLB0.1単相5脚取付
70,000
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437536CNHM01-5077-CB-B-59/JDNSLB0.1単相59脚取付
79,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437545CNHM01-5077-CB-B-71/JDNSLB0.1単相71脚取付
79,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437554CNHM01-5087-CB-B-87/JDNSLB0.1単相87脚取付
79,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437563CNHM01-5097-CB-B-103/JDNSLB0.1単相103脚取付
85,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437572CNHM01-5097-CB-B-119/JDNSLB0.1単相119脚取付
85,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437588CNHM01-5097DR-CB-B-145/JDNSLB0.1単相145脚取付
90,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437597CNHM01-5097DR-CB-B-175/JDNSLB0.1単相175脚取付
90,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437606CNHM01-5097DR-CB-B-215/JDNSLB0.1単相215脚取付
90,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437615CNHM01-5097DR-CB-B-255/JDNSLB0.1単相255脚取付
90,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437624CNHM01-5097DR-CB-B-295/JDNSLB0.1単相295脚取付
120,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437633CNHM01-5097DR-CB-B-355/JDNSLB0.1単相355脚取付
120,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437642CNHM01-5107DA-CB-B-559/JDNSLB0.1単相559脚取付
139,100
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437658CNHM01-5107DA-CB-B-649/JDNSLB0.1単相649脚取付
139,100
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437667CNHM01-5107DA-CB-B-731/JDNSLB0.1単相731脚取付
139,100
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437676CNHM01-5107DR-CB-B-435/JDNSLB0.1単相435脚取付
120,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437685CNHM01-5127DA-CB-B-1003/JDNSLB0.1単相1003脚取付
139,100
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437694CNHM01-5127DA-CB-B-841/JDNSLB0.1単相841脚取付
139,100
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437703CNHM02-506H-CB-B-11/JDNSLB0.2単相11脚取付
76,100
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437712CNHM02-506H-CB-B-13/JDNSLB0.2単相13脚取付
76,100
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437728CNHM02-506H-CB-B-15/JDNSLB0.2単相15脚取付
76,100
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437737CNHM02-506H-CB-B-17/JDNSLB0.2単相17脚取付
76,100
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437746CNHM02-506H-CB-B-21/JDNSLB0.2単相21脚取付
76,100
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437755CNHM02-506H-CB-B-25/JDNSLB0.2単相25脚取付
76,100
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437764CNHM02-506H-CB-B-6/JDNSLB0.2単相6脚取付
79,200
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437773CNHM02-506H-CB-B-8/JDNSLB0.2単相8脚取付
79,200
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437782CNHM02-507R-CB-B-3/JDNSLB0.2単相3脚取付
87,400
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437798CNHM02-507R-CB-B-5/JDNSLB0.2単相5脚取付
79,200
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437807CNHM02-5077-CB-B-29/JDNSLB0.2単相29脚取付
79,200
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437816CNHM02-5077-CB-B-35/JDNSLB0.2単相35脚取付
81,500
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437825CNHM02-5077-CB-B-43/JDNSLB0.2単相43脚取付
81,500
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437834CNHM02-5087-CB-B-51/JDNSLB0.2単相51脚取付
81,500
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437843CNHM02-5087-CB-B-59/JDNSLB0.2単相59脚取付
89,200
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437852CNHM02-5097-CB-B-103/JDNSLB0.2単相103脚取付
97,300
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437868CNHM02-5097-CB-B-119/JDNSLB0.2単相119脚取付
97,300
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437877CNHM02-5097-CB-B-71/JDNSLB0.2単相71脚取付
89,200
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04437886CNHM02-5097-CB-B-87/JDNSLB0.2単相87脚取付
89,200
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする