曜日別特売

スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906

スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 - セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 - セントラルコンベヤー

軽荷重搬送に最適です。

ローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト6パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
全60種類を絞り込む
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04507335MMR1906 100WX20PX1000L10002010016830
49,300
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507344MMR1906 100WX20PX1500L15002010016830
74,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507353MMR1906 100WX20PX2000L20002010016830
91,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507378MMR1906 100WX30PX1000L10003010016830
38,600
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507387MMR1906 100WX30PX1500L15003010016830
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507396MMR1906 100WX30PX2000L20003010016830
71,700
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507414MMR1906 100WX40PX1000L10004010016830
33,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507423MMR1906 100WX40PX1500L15004010016830
50,300
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507432MMR1906 100WX40PX2000L20004010016830
58,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507457MMR1906 200WX20PX1000L10002020026820
52,500
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507466MMR1906 200WX20PX1500L15002020026820
79,200
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507475MMR1906 200WX20PX2000L20002020026820
97,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507493MMR1906 200WX30PX1000L10003020026820
40,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507502MMR1906 200WX30PX1500L15003020026820
61,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507518MMR1906 200WX30PX2000L20003020026820
76,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507536MMR1906 200WX40PX1000L10004020026840
34,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507545MMR1906 200WX40PX1500L15004020026840
52,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507554MMR1906 200WX40PX2000L20004020026840
61,600
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507572MMR1906 300WX20PX1000L10002030036813
56,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507588MMR1906 300WX20PX1500L15002030036813
85,200
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507597MMR1906 300WX20PX2000L20002030036813
105,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507615MMR1906 300WX30PX1000L10003030036813
43,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507624MMR1906 300WX30PX1500L15003030036813
65,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507633MMR1906 300WX30PX2000L20003030036813
81,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507658MMR1906 300WX40PX1000L10004030036813
37,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507667MMR1906 300WX40PX1500L15004030036813
56,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507676MMR1906 300WX40PX2000L20004030036813
65,700
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507694MMR1906 400WX20PX1000L10002040046810
63,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507703MMR1906 400WX20PX1500L15002040046810
95,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507712MMR1906 400WX20PX2000L20002040046810
119,300
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507737MMR1906 400WX30PX1000L10003040046810
48,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507746MMR1906 400WX30PX1500L15003040046810
73,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507755MMR1906 400WX30PX2000L20003040046810
90,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507773MMR1906 400WX40PX1000L10004040046810
41,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507782MMR1906 400WX40PX1500L15004040046810
61,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507798MMR1906 400WX40PX2000L20004040046810
73,200
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507816MMR1906 500WX20PX1000L1000205005688
68,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507825MMR1906 500WX20PX1500L1500205005688
102,300
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507834MMR1906 500WX20PX2000L2000205005688
127,900
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507852MMR1906 500WX30PX1000L1000305005688
51,600
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507868MMR1906 500WX30PX1500L1500305005688
77,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507877MMR1906 500WX30PX2000L2000305005688
96,700
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507895MMR1906 500WX40PX1000L1000405005688
43,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507904MMR1906 500WX40PX1500L1500405005688
65,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507913MMR1906 500WX40PX2000L2000405005688
77,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04507362MMR1906 100WX20PX3000L30002010016830
123,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04507405MMR1906 100WX30PX3000L30003010016830
87,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04507448MMR1906 100WX40PX3000L30004010016830
70,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04507484MMR1906 200WX20PX3000L30002020026820
133,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04507527MMR1906 200WX30PX3000L30003020026830
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする