TMEHジャパン
プラスチック用接着剤
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04532307
TK-100S
110
溶着系接着剤
Ⅱ
第一石油類
0.1L
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
9日以内出荷
04532298
TB20G
20
シアノ系瞬間接着剤
Ⅲ
第三石油類
0.02L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください