手動XYステージ

手動XYステージ - 神津精機手動XYステージ - 神津精機手動XYステージ - 神津精機手動XYステージ - 神津精機手動XYステージ - 神津精機手動XYステージ - 神津精機手動XYステージ - 神津精機手動XYステージ - 神津精機
種類xyステージ内容量1台
全37種類を絞り込む
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04524065YM04A-S1±3.25±3.25404039.2(水平)
98,000
97,980
107,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524074YM05A-C1±3.25±3.25505039.2(水平)
88,000
87,980
96,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524083YM05A-C3-CL粗動13・微動0.3粗動13・微動0.3505039.2(水平)
188,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524092YM05A-S1±3.25±3.25505039.2(水平)
88,000
87,980
96,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524108YM05A-S3-CL粗動13・微動0.3粗動13・微動0.3505039.2(水平)
188,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524117YM07A-C1±6.5±6.5707053.9(水平)
102,000
99,980
109,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524126YM07A-C3-CL粗動13・微動0.3粗動13・微動0.3707053.9(水平)
202,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524135YM07A-S1±6.5±6.5707053.9(水平)
102,000
99,980
109,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524144YM07A-S1W±3±3707049(水平)
95,000
94,980
104,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524153YM07A-S3-CL粗動13・微動0.3粗動13・微動0.3707053.9(水平)
202,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524162YM07F-C1±6.5±6.57070107.8(水平)
130,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524178YM07F-C3-CL粗動13・微動0.3粗動13・微動0.37070107.8(水平)
230,000
229,800
252,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524187YM07F-S1±6.5±6.57070107.8(水平)
136,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524196YM07F-S3-CL粗動13・微動0.3粗動13・微動0.37070107.8(水平)
236,000
229,800
252,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524205YM10A-C1±12.5±12.510010088.2(水平)
146,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524214YM10A-C3-CL粗動13・微動0.3粗動13・微動0.310010088.2(水平)
246,000
239,800
263,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524223YM10A-S1±12.5±12.510010088.2(水平)
146,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524232YM10A-S3-CL粗動13・微動0.3粗動13・微動0.310010088.2(水平)
246,000
239,800
263,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524248YM10F-C1±12.5±12.5100100176.4(水平)
168,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524257YM10F-C3-CL粗動13・微動0.3粗動13・微動0.3100100176.4(水平)
268,000
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524266YM10F-S1±12.5±12.5100100176.4(水平)
168,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524275YM10F-S3-CL粗動13・微動0.3粗動13・微動0.3100100176.4(水平)
268,000
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524318YM16A-C1±12.5±12.5160160166.6(水平)
216,000
209,800
230,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04524327YM16A-S1±12.5±12.5160160166.6(水平)
216,000
209,800
230,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
04523986GYM03S-C1±3.25±3.25303019.6(水平)
38,000
取扱い終了
返品不可
04523995GYM03S-S1±3.25±3.25303019.6(水平)
38,000
取扱い終了
返品不可
04524004GYM04S-C1±6.5±6.5404049(水平)
38,000
取扱い終了
返品不可
04524013GYM04S-S1±6.5±6.5404049(水平)
38,000
取扱い終了
返品不可
04524022GYM05S-C1±6.5±6.5505078.4(水平)
40,000
取扱い終了
返品不可
04524038GYM05S-S1±6.5±6.5505078.4(水平)
40,000
取扱い終了
返品不可
04524047GYM07S-C1±6.5±6.57070117.6(水平)
52,000
取扱い終了
返品不可
04524056GYM07S-S1±6.5±6.57070117.6(水平)
52,000
取扱い終了
返品不可
04524284YM13A-C1±12.5±12.5130130127.4(水平)
140,000
取扱い終了
返品不可
04524293YM13A-S1±12.5±12.5130130127.4(水平)
140,000
取扱い終了
返品不可
04524302YM13F-C1±12.5±12.5130130254.8(水平)
170,000
取扱い終了
返品不可
04524336YM16F-C1±12.5±12.5160160333.2(水平)
240,000
取扱い終了
返品不可
04524345YM16F-S1±12.5±12.5160160333.2(水平)
240,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする