シンコハンガー
REALFITビッグクリップスカート
スカートをしっかりキャッチ。連結タイプ。
材質
本体・フック:ポリプロピレン クリップ:スチロール樹脂・ポリエチレン バネ:鉄・クロームメッキ
幅(cm)
3.5
長さ(cm)
35.5
高さ(cm)
20.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05794468
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください