曜日別特売

S&Fジャケットクリップ

S&Fジャケットクリップ - シンコハンガー

洋服を美しく保つ立体フォルム。肩にすべり止付。

材質本体・下棒:ポリプロピレン クリップ:ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック:鉄・クロームメッキ 滑り止め:改質合成ゴム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0579503736ブラック4.63628
580
579
637(税込)
5日以内出荷
0579496745オフホワイト5.24530
650
取扱い終了
0579497640オフホワイト54029.5
600
取扱い終了
0579498540ブルーグレー54029.5
600
取扱い終了
0579502836オフホワイト4.63628
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする