シンコハンガー
S&Fニュー4ストップハンガー
スラックス4本をいちどに収納。スイングするバーで使いやすい。
材質
本体・フック:ポリプロピレン ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工
幅(cm)
2
長さ(cm)
39
収納本数(本)
4
高さ(cm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05794897
-
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください