シンコハンガー
サークルハンガー
帽子、マフラー、スカーフなどの小物をつなげてかけられる。
鴨居・長押にもクローゼットにも掛けられるフックタイプ。
縦にジョイントでき、収納効率アップ。使わない時はたためるのでジャマになりません。
材質
本体:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ
幅(cm)
3
長さ(cm)
13
高さ(cm)
20.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05795082
-
ブラック
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
05795046
-
ピンク
¥
500
取扱い終了
返品不可
05795055
-
グリーン
¥
500
取扱い終了
05795064
-
ホワイト
¥
500
取扱い終了
05795073
-
パープル
¥
500
取扱い終了
05795098
-
ブラウン
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください