曜日別特売

ベルトホルダー

ベルトホルダー - シンコハンガーベルトホルダー - シンコハンガー

ベルトを14本掛ける事ができる。バックルベルトも2本掛けられる。

材質ポリプロピレン幅(cm)4長さ(cm)21.5収納本数(本)14高さ(cm)24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05795685-ブラック
500
489
538(税込)
5日以内出荷
05795676-ホワイト
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする