シンコハンガー
ワンオールストップバー
洋服を脱ぐ順着る順に掛けることができる。
材質
本体:ポリプロピレン ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工 フック:鉄・クロームメッキ
色
ブラック
幅(cm)
4.5
長さ(cm)
45
高さ(cm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05795746
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください