シンコハンガー
雅の舞着物ハンガー
着物ハンガーの決定版。
材質
本体:ABS樹脂 フック・帯掛バー:ポリプロピレン
色
朱
幅(cm)
2.4
長さ(cm)
46.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05795694
-
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください