曜日別特売

回転ガラスクリーナー伸縮柄付

回転ガラスクリーナー伸縮柄付 - アイワ回転ガラスクリーナー伸縮柄付 - アイワ回転ガラスクリーナー伸縮柄付 - アイワ回転ガラスクリーナー伸縮柄付 - アイワ回転ガラスクリーナー伸縮柄付 - アイワ回転ガラスクリーナー伸縮柄付 - アイワ

スポンジに水を含ませて、汚れをふき取ります。同じ面に水切りゴムが付いているので、持ち替えなくても手首を返すだけでサッと水が切れます。
ヘッドの角度を変えられるので家の中から外側を拭く時などとどきにくいところに使用できます。

材質ヘッド:ABS樹脂、柄:ポリプロピレン、水切りゴム:エラストマー、スポンジ:ナイロン不織布、スプリング:ステンレス寸法(mm)600~800×200×80質量(g)224繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791528-
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする