曜日別特売

びっくりトイレクリーナーケース付

びっくりトイレクリーナーケース付 - サンコー[日用品]びっくりトイレクリーナーケース付 - サンコー[日用品]びっくりトイレクリーナーケース付 - サンコー[日用品]びっくりトイレクリーナーケース付 - サンコー[日用品]びっくりトイレクリーナーケース付 - サンコー[日用品]びっくりトイレクリーナーケース付 - サンコー[日用品]
(2件のレビュー)

ケースが取り外せて、清潔にお掃除できます。

材質
柄:ポリプロピレン
毛:ポリエステル
リング:ポリプロピレン
ケース:ポリプロピレン
耐熱温度:80度
使用場所トイレ幅(cm)12長さ(cm)44.5高さ(cm)12繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05792072BL-93
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サンコーびっくりトイレクリーナー RG
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 飛び散り防止
その他業種

トイレ掃除用に水はねが多いブラシタイプじゃないこの商品を選択
スタンド付きで水羽もなく快適に使用できます
便器の見えないとこと(ウラ)も綺麗にできます

対象商品 : 05792072
2023-09-21
用途: 使い易いです

ブラシが柔らかいのでトイレの縁裏まで奇麗に掃除でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする