曜日別特売

蒸し布

蒸し布 - サンベルム蒸し布 - サンベルム蒸し布 - サンベルム蒸し布 - サンベルム蒸し布 - サンベルム蒸し布 - サンベルム蒸し布 - サンベルム蒸し布 - サンベルム
(4件のレビュー)

蒸し料理をする際に、とっても便利なアイテム。
無漂白の綿100%生地を使用しているので、安心してご使用できます。
蒸す際に自然素材の布が食材に余分な水分が付着するのを防ぎます。
蒸し料理のほかに炊飯の保温やぬか漬けなど様々な用途にご利用いただけます。

材質綿100%
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60299018-1セット(6枚)2~3升用68×68
2,940
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
68074046K422291個2~3升用68×68
オープン
489
538(税込)
当日出荷
05792614K421291枚1升用45×45
240
219
241(税込)
当日出荷
05792623K424291枚5升用100×100
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68074046
2024-05-11
用途: 餅米を蒸す
卸売・小売業

生地が思ったより薄い。
色々と調べて注文しましたが残念です。

対象商品 : 05792614
2022-11-03
用途: 蒸しせいろに利用
株式会社理創設計

蒸すときに水気を取れるので、素材の美味しさを味わえて満足しています。

対象商品 : 68074046
2019-02-20
用途: 糯米を蒸しました
農・林・水産業

2升の糯米を蒸すのにちょうどいい大きさです。
品質も申し分なく良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 05792614
2016-04-04
用途: おこわを蒸す時に使用する。
サービス業

大きさもちょうど良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする