ガスホースカバー

ガスホースカバー - エムエーパッケージングガスホースカバー - エムエーパッケージング
(3件のレビュー)
材質アルミ箔幅(cm)9長さ(cm)30高さ(cm)2.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0579758475331
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05797584
2023-05-02
用途: 旧車用
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のエンジンルーム内の燃料ホース耐熱性向上に。安くて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05797584
2019-11-04
用途: 車のヒーターホース保護に

車のエキマニ近くのヒーターホース保護に最適です。
安いですが、遮熱効果良いので、競技車にもよく使っています。
(耐久性は低いので2年で交換程度です)

2が参考にしています
対象商品 : 05797584
2019-10-25
用途: ガスホースのカバー
製造業

カバーはよかったですが、コックの蓋がすぐ落ちます。
ほんとに上にのっているだけでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする