曜日別特売

トアロー水和剤CT

トアロー水和剤CT - OATアグリオトアロー水和剤CT - OATアグリオトアロー水和剤CT - OATアグリオ
(3件のレビュー)

チョウ目害虫の幼虫に対し、選択的に作用し安定した効果を発揮します。
合成ピレスロイド剤、有機リン剤等に抵抗性のコナガにも有効です。
チョウ目以外の昆虫には影響はほとんどなく、開花時に使用してもマメコバチ、マルハナバチ、ミツバチなどの有用昆虫にも悪影響を与えないので、開花期の散布も可能です。また、チリカブリダニ、クモ、寄生蜂などの天敵にも悪影響を与えません。
水産動植物及び鳥類に対して安全性の高い薬剤です。
薬臭・汚れがほとんどないことや環境に与える影響が少ないため、街路樹・公園などのアメリカシロヒトリなどの防除に好適です。
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。

性状淡褐色水和性粉末適合作物雑穀類(ひえを除く)、ひえ、野菜類(パセリ、えごま(葉)を除く)、パセリ、えごま(葉)、えごま(種子)、果樹類(りんごを除く)、りんご、茶、たばこ、樹木類(つばき類を除く)、つばき類、ストック農林水産省登録第(号)14459毒劇区分普通物剤形水和剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
有効成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722917-1袋(100g)バチルスチューリンゲンシス菌の産生する結晶毒素7.0%
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
41963959-1袋(500g)バチルス チューリンゲンシス菌の産生する結晶毒素7.0%
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722917
2022-10-31
用途: 青虫対策
農・林・水産業

BT剤の効果は抜群です。ブルーべりーはミツバチとの関係で殺虫剤が使えません。なぜか花を食い散らかす青虫・黒虫が派生してしまったので使用 効果ありました。

1が参考にしています
対象商品 : 04722917
2017-07-14
用途: アメシロ防除に使う予定です。
農・林・水産業

ニホンミツバチを飼育して居りますもので、その周りの樹木使用する予定です。

対象商品 : 04722917
2017-05-01
用途: 農作業、青虫の除去
ひかげワサビ店農・林・水産業

店頭での在庫数に関係無く、大量に購入できて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする