曜日別特売

オルトラン水和剤

オルトラン水和剤 - アリスタライフサイエンスオルトラン水和剤 - アリスタライフサイエンスオルトラン水和剤 - アリスタライフサイエンス
(16件のレビュー)

ヨトウムシ・アオムシなどの食害性害虫やアブラムシ・ヨコバイなどの吸汁性害虫に優れた効果を示します。
高い浸透移行性により、作物のすみずみに行き渡り、害虫をむらなく防除します。
効果の持続期間が長く、省力的な害虫防除ができます。
かき、ぶどう、たまねぎ、茶、花き類などに発生するアザミウマ類に優れた効果を示します。

適合作物キャベツ、はくさい、レタス、非結球レタス、カリフラワー、だいこん、非結球あぶらな科、葉菜類(ケール、からしな、みずな、ルッコラを除く)、しょうが、ごぼう、オクラ、ばれいしょ、てんさい、とうもろこし、あずき、だいず、えだまめ、いんげんまめ、たまねぎ、にんにく、かき、いちじく、茶、さんしょう(果実)、だいおう、みしまさいこ、薬用にんじん、ソルガム、やまのいも、葉しょうが、たばこ、つつじ類、つばき類、さくら、花き類・観葉植物、きく、ストック、宿根アスター、オンシジウム、カーネーション、ひまわり、斑入りアマドコロリアトリス、樹木類、グラジオラス、芝、もりあざみ、まめ科牧草有効成分アセフェート50.0%性状類白色水和性粉末農林水産省登録第(号)19992適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、タマナギンウワバ、アオムシ、コナガ、カブラハバチ、ダイコンシンクイムシ、アオムシ、コナガ、アワノメイガ、ミドリヨコバイ、テントウムシダマシ幼虫、ジャガイモガ、テンサイモグリハナバエ、トビハムシ類、マメハモグリバエ、フキノメイガ、マメシンクイガ、ネギアザミウマ、ネギコガ、チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、ハマキムシ類、カキクダアザミウマ、カキノヘタムシガ、カキノヒメヨコバイ、フジコナカイガラムシ、コカクモンハマキ、シャクトリムシ類、ヤノネカイガラムシ第1世代、ツノロウムシ、ルビーロウムシ、ミカンキイロアザミウマ、ゴボウノミドリヒメヨコバイ、ケシキスイ類、コアオハナムグリ、ミカントゲコナジラミ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノコカクモンハマキ、ヤマノイモコガ、ジャガイモヒゲナガアブラムシ、タバコアオムシ、ヤサイゾウムシ、ジャガイモガ若齢幼虫、ジャガイモガ中齢幼虫、ツツジグンバイ、チャドクガ、モンクロシャチホコ、アメリカシロヒトリ、ヨトウムシ類、ハイマダラノメイガ、ヨメナスジハモグリバエ、カイガラムシ類、タバコガ、シバツトガ、タマナヤガ、スジキリヨトウ、ケラ、シバオサゾウムシ成虫、アカフツヅリガ毒劇区分普通物剤形水和剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722576-1袋(100g)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
04722585-1袋(500g)
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: ドクガ退治に
株式会社川田商会 協栄自工

ドクガの幼虫が大量発生して、撒くやつとスプレーを買って、
両方やったら居なくなりましたが、また来た時に使うため
これを購入しました。
粉と液体は比重が違うので、計量スプーン40565894も買いました。
測りで測って丁度良い重さを見つけて使う予定です。

対象商品 : 04722585
2024-06-12
用途: 樹木や芝生の消毒や花苗の植え付け時などに使用しています。
株式会社中井造園農・林・水産業

粒剤などは一般にも認知され、適用範囲が広く、無臭タイプなので開業時から使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 04722576
2022-03-20
用途: 庭木の殺虫剤として

庭木にカイガラムシが大量発生した以降、春先にはマシン油、春以降は定期的に(年3回ほど)散布している。それ以降カイガラムシの発生はなく効果はあると思う。浸透性のため防虫にも効果ありと思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 04722576
2021-12-07
用途: エンドウ豆・インゲン豆の根切り虫・ヨトウムシ対策ほか

エンドウ豆・インゲン豆の幼苗に使っています。メインは根切り虫・ヨトウムシ対策ですがアブラムシ対策にもなっています。粉剤をまとめて1リットル溶液用に計量して小袋に分けているので、乳剤みたいにその都度考える必要がなくて楽です。

対象商品 : 04722576
2021-10-02
用途: 農作物防除作業
農・林・水産業

農作物の防除(チャノミドリヨコバエ駆除)に初めてつかいました。粉なので水への溶けが心配でしたが、他の駆除剤(乳剤)を追加している間に溶けました。効き目についてはこれからです。

対象商品 : 04722576
2021-05-26
用途: 樹木の殺虫

樹木のカイガラムシ殺虫用として購入。浸透性のため効果はあると思う。スミチオンと混合して使う時もある。

対象商品 : 04722576
2020-07-06
用途: 青虫の駆除
教育・研究機関

今の時期はいろいろな葉に卵を産み付けられ、気が付くと葉っぱがほとんどなくなっていることもあります。どのような薬剤が良いかわから中たのですが、購入した方たちが星5つの高評価であったこと、有害毒性が普通との表記で野菜にも使えるという点で、選びました。雨が降り続いているので、今は使えませんが、晴れ間がのぞくようになったら使ってみます。

対象商品 : 04722576
2020-05-19
用途: 草花に付いた害虫駆除
運輸・通信業

水に規定量を入れるだけなので簡単に散布できて便利な商品です。
万が一の害虫トラブルに持っていると安心かと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする