曜日別特売

ルートン

ルートン - 石原バイオサイエンス
(18件のレビュー)

挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。本剤を処理すると、発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。
本剤1本(20g)で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200~400本程度に使用できます。

適合作物林木(すぎ、ひのき、メタセコイヤ等)、庭園樹(まさき、じんちょうげ、あおき等)、花き(きく、ゼラニウム等)有効成分1-ナフチルアセトアミド0.40%性状類白色粉末農林水産省登録第(号)6071毒劇区分普通物内容量1本(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04723373-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723373
2023-10-02
用途: ミニバラの挿し木
製造業

動画サイトで勧めていたので購入しました。他の植物にも試してみようと思います。楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 04723373
2023-05-18
用途: 挿し木、ガーデニングの作業で
サービス業

必要な量は少量で、他製品は、量が多すぎて、高いものが多いので、量と値段がちょうどよい。

4が参考にしています
対象商品 : 04723373
2023-06-15
用途: 差し木で

挿し木の発根にと初入手しましたが、上手くいったらまたレビュー改正します。

1が参考にしています
対象商品 : 04723373
2023-07-29
用途: 挿し木に使用
不動産業

商品はホームセンターなどでも販売されていますが、とにかく私が調べた中で一番安かったです。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 04723373
2022-06-01
用途: リピート購入です。
運輸・通信業

容器が細長いので、使用時必要量を他にとる場合も、全量使う時そのまま直接枝を差し込んで使う場合でも使いやすいですね。
お値段もリーズナブルで満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 04723373
2022-02-04
用途: 挿し木用に

ルートンは他社製品もあるが、こちらの方が値段も安く、中身は全く変わらないので、今は専らこちらを使用している。おススメ。

4が参考にしています
対象商品 : 04723373
2021-11-11
用途: 挿木処理
不動産業

定着しにくい庭木の挿木栽培に使用しております。何も処理しなかった時より、はるかに定着し易くなったと感じています。趣味の造園作業が益々楽しくなって来たので、なくなる前にリピートします。

3が参考にしています
対象商品 : 04723373
2022-08-13
用途: 植物の挿木
建設業・工事業

昔使っていて良かった。探してたらあったので助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする