リドミルゴールドMZ水和剤

リドミルゴールドMZ水和剤 - シンジェンタジャパン
(6件のレビュー)

有効成分メタラキシルMと保護効果が高いマンゼブのダブル効果で、べと病菌・疫病菌に対して安定的に高い防除効果を発揮します。
散布後、植物体のすみずみまでメタラキシルMが浸透移行。発病前の病原菌も殺菌します。
メタラキシルMは、散布後すみやかに植物体内に吸収されるため、耐雨性が高く、安定した効果が得られます。
ぺピットテクノロジーを採用することにより、計量・薬剤調製が容易で、より果実への汚れが少ない製品になりました。

適合病害虫疫病、べと病、褐色腐敗病、ピシウム腐敗病、白色疫病、茎疫病、白さび病有効成分メタラキシルM3.8%、マンゼブ64.0%性状暗黄色水和性微粒および細粒適合作物ばれいしょ、トマト、キャベツ、ねぎ、きゅうり、メロン、ぶどう、みかん、はくさい、かぼちゃ、たまねぎ、あずき、だいず、すいか、わさびだいこん、いちご農林水産省登録第(号)22772毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04723355-
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723355
2021-10-10
用途: 軟腐病の予防
その他業種

未だ結果は出ていませんが、知人に軟腐病の予防効くと言う事で購入致しました。結果(予防)が出る事を期待します。

対象商品 : 04723355
2021-03-21
用途: 玉葱のベト病対策対策
運輸・通信業

1000倍で使用するので、家庭菜園には販売容量500gは大きい、
有効期限が2022年10月だったので、大半を破棄することになる。
家庭菜園用に小容量での販売を検討して欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 04723355
2017-10-26
用途: 農業
農・林・水産業

ラッキョウの除菌剤で使用して 今の所不具合有りません
ラッキョウの追肥を実施後使用します

1が参考にしています
対象商品 : 04723355
2015-06-16
用途: 玉ねぎの消毒

効果があったと認識している。

1が参考にしています
対象商品 : 04723355
2017-03-15
用途: たまねぎのベト病予防として使用している(2回)
農・林・水産業

昨年ベト病にかかったので、今年は効果を期待している。

1が参考にしています
対象商品 : 04723355
2016-08-16
用途: 庭木の消毒

松の赤斑葉枯れ病に使ったが治ったような感じで、特効薬として使えると思った。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする