曜日別特売

ダントツ水溶剤

ダントツ水溶剤 - 住友化学ダントツ水溶剤 - 住友化学ダントツ水溶剤 - 住友化学ダントツ水溶剤 - 住友化学
(34件のレビュー)

ダントツは、クロロチアゾール其をもつ新規ネオニコチノイド系殺虫剤で、従来のクロロニコチニル系化合物とは構造的に異なります。また、有機リン・カーバメート・合成ピレスロイド剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を示します。
半翅目・双翅目・甲虫目・鱗翅目・アザミウマ目の各種害虫に優れた防除効果を発揮します。
浸透移行性があるので、次々と伸びる新梢に寄生するアブラムシ類やミカンハモグリガに対しても高い効果を示します。
2000倍から4000倍の茎葉散布で、残効性に優れ、2~3週間高い防除効果を示します。
顆粒タイプの水溶剤で粉立ちが少なく溶けやすいので、調製が簡単です。また、作物が汚れる心配もほとんどありまぜん。

有効成分クロチアニジン16.0%性状無色結晶適合作物稲、稲(箱育苗)、水田作物・畑作物(休耕田)、キャベツ、だいこん、ブロッコリー、チンゲンサイ、みずな、はなっこりー、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、とうがん、食用へちま、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、えだまめ、アスパラガス、オクラ、にら、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、れんこん、ねぎ、レタス、にら(花聞く)、非結球レタス、かんきつ、かんきつ(苗木)、いちじく、おうとう、かき、なし、ぶどう、りんご、もも、ネクタリン、あんず、うめ、すもも、ブルーベリー、パイナップル(苗木)、パパイヤ、マンゴー、オリーブ、花卉類・観葉植物、きく、ばら、げっきつ、つつじ類、豆類(種実)、いんげんまめ、だいず、ばれいしょ、茶、てんさい、わた、たであい農林水産省登録第(号)20798適合病害虫ウンカ類、カメムシ類、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ、イネミズゾウムシ、フタオビコヤガ、アブラムシ類、コナガ、アオムシ、ハモグリバエ類、コナジラミ類、ミナミキイ、ロアザミウマ、ウリハムシ、トマトハモグリバエ、マメハモグリバエ、フタスジヒメハムシ、ネギアザミウマ、ジュウシホシクビナガハムシ、ナスコナカイガラムシ、クワイクビレアブラムシ、ネギハモグリバエ、ナモグリバエ、アゲハ類、アカマルカイガラムシ、ナシマルカイガラムシ、ゴマダラカミキリ、ミカンキジラミ、ケシキスイ類、カネタタキ、コアオハナムグリ、アザミウマ類、ミカンハモグリガ、ミカンバエ、ツノロウムシ、コナカイガラムシ類、オウトウショウジョウバエ、カキノヒメヨコバイ、カキノヘタムシガ、チュウゴ、クナシキジラミ、シンクイムシ類、ケムシ類、ブドウトラカミキリ、コガネムシ類、チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、ギンモンハモグリガ、キンモンホソガ、リンゴワタムシ、モモハモグリガ、パイナップルコナカイガラムシ、ヒラタカタカイガラムシ、ナガカタカイガラムシ、オリーブアナアキゾウムシ、ミカンキイロアザミウマ、ツツジグンバイ、インゲンマメゾウムシ、マメシンクイガ、テントウムシダマシ類、コミカンアブラムシ、チャトゲコナジラミ、マダラカサハラハムシ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、カメノコハムシ、テンサイトビハムシ、テンサイモグリハナバエ毒劇区分普通物剤形水溶剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722375-1本(125g)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
04722384-1本(250g)
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722375
2026-02-28
用途: ぶどうの消毒
製造業

昨年は未使用、かなりの被害、今年は計画通り
消毒して、成果を確認したい、

2025-10-15
用途: 農園経営
原田農園農・林・水産業

噴霧器で果樹園消毒してはいるが水に直ぐには溶けないし、噴霧器内で詰まる時がある。

2024-09-30
用途: ◆薔薇株の防虫対策として

◆薔薇苗全般の防虫対策用に求めました。想定以上の効果があり大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 04722375
2023-08-25
用途: ネギの消毒に絶対必要と思って購入しました。
ヤマサファーム農・林・水産業

やはりネギアザミウマやネギアブラムシの害虫の駆除に最適だと思っています。

対象商品 : 04722375
2022-06-14
用途: アブラムシ駆除

良く効きます。今ならツル系の野菜に使用してます。ウリハムシにも良く効きます。

1が参考にしています
対象商品 : 04722384
2022-08-23
用途: 消毒
農・林・水産業

幅広く使用できとても便利です。もう少し安いといいんですが。

対象商品 : 04722384
2022-08-22
用途: 消毒
農・林・水産業

すぐご対応いただき早く届いたのですぐ消毒ができました。

対象商品 : 04722375
2021-11-11
用途: 野菜の消毒
農・林・水産業

カメムシにはコレですね!
登録も多いので使い勝手が良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする