曜日別特売

アディオン乳剤

アディオン乳剤 - 住友化学アディオン乳剤 - 住友化学
(17件のレビュー)

優れた残効性と特異な忌避作用を示します。
ピレスロイド剤特有の速効的ノックダウン効果を示します。
広範囲の害虫に対して有効です。

有効成分ペルメトリン20.0%性状淡黄色澄明可乳化油状液体適合作物とうもろこし、キャベツ、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、茎ブロッコリー、みずな、しろな、なばな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、ズッキーニ、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、とうがらし類、豆類(未成熟)、さやえんどう、未成熟そらまめ、アスパラガス、いちご、オクラ、ごぼう、しゅんぎく、食用ゆり、たまねぎ、ほうれんそう、ねぎ、レタス、さといも(葉柄)、葉ごぼう、つるむらさき、トレビス、しそ、リーフレタス、かんきつ、いちじく、かき、キウイフルーツ、くり、なし、もも、ネクタリン、うめ、ハスカップ、アロニア、さるなし、はまなす(果実)、花卉類・観葉植物(はぼたんを除く)、はぼたん、樹木類、くちなし、あずき、そらまめ、だいず、かんしょ、さといも、ばれいしょ、やまのいも、茶、てんさい、ごま、食用亜麻農林水産省登録第(号)15957適合病害虫アブラムシ類、アワノメイガ、タマナギンウワバ、コナガ、ヨトウムシ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヤサイゾウムシ、ダイコンハムシ、オンシツコナジラミ、カメムシ類、フキ、ノメイガ、ヨトウムシ類、タバコカスミカメ、タバコガ、テントウムシダマシ類、アザミウマ類、ハモグリバエ類、マメシンクイガ、ウラナミシジミ、ナモグリバエ、ジュウシホシ、クビナガハムシ、ハスモンヨトウ、ネギコガ、シロイチモジヨトウ、コナジラミ類、チャノキイロアザミウマ、ミカンハモグリガ、イチジクヒトリモドキ、カキクダアザミウマ、カキノヘタムシガ、キイロマイコガ、クリシギゾウムシ、クリタマバチ、ハマキムシ類、シンクイムシ類、モモハモグリガ、シャクトリムシ類、ケムシ類、ジャガイモヒゲナガアブラムシ、イモコガ、ヤマノイモコガ、チャノコカクモンハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、ヨトウガ毒劇区分普通物剤形乳剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722418-1本(100mL)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
04722427-1本(500mL)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-19
用途: 農薬のローテーション
サービス業

値上げの昨今趣味の家庭菜園にも失敗は許されなくなりました。手に入りやすいマラソン スミチオンの他にもなにか違う薬剤もあれば効き目が持続するかなと思い購入。菜っ葉の新芽にすかさずシュっとして虫に食われて消えることもなく無事成長してます。

対象商品 : 04722418
2024-08-12
用途: 栗の害虫対策
サービス業

価格が高いとの口コミが有りましたが、高倍率で薄めて使うため気になりませんでした。さっそく栗の害虫予防に使いました。秋の収穫が楽しみです。

対象商品 : 04722418
2024-08-25
用途: 里芋のアブラムシ対策
サービス業

マラトンを散布してるが、効果が今一つのため、薬剤を変更することにした。
以前より、効果がある感じがする。
経過観察中。

対象商品 : 04722427
2024-08-05
用途: カメムシ対策に使ってます。
あおいファーム農・林・水産業

対カメムシに使える薬が数多くはないので、重宝してます。使用回数制限がもう少し多いとベターと思う

対象商品 : 04722418
2022-05-15
用途: ◆自宅の薔薇株用

◆自宅薔薇株のスリップス駆除用として高い効果があると聞き求めました。早速試しましたが、良く効いているようです。引続きうまく活用して、薔薇株の虫害を防ぎたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 04722418
2022-05-13
用途: アブラムシなどの予防に
農・林・水産業

いつも常備している農薬です。散布できる作物も多いですし、対象の外注も多いので役に立ちます。

対象商品 : 04722427
2021-10-22
用途: 野菜害虫駆除
農・林・水産業

白菜及びチンゲン菜・小松菜等に付着害虫「アオムシ」の駆除に2000倍希釈した当該「アディオン乳剤」を動噴散布したところ、半日後には弱り始めた「アオムシ」を発見、その翌日には、完全死滅を確認しました。
価格は、他商品より約2割高ですが、目的が達成されて嬉しく思い、他耕作者にも積極お勧めしたいです。

対象商品 : 04722418
2021-08-17
用途: 野菜の栽培
製造業

ダイコン、白菜のミノハムシ対策で購入しました。ずっと探していたので、よかった
です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする