曜日別特売

ダコニール1000

ダコニール1000 - 住友化学ダコニール1000 - 住友化学
(65件のレビュー)

広範囲の病害に有効です。発売以来耐性菌の出現事例はありません。
薬液調製が容易です。
水中分散性・懸濁性に優れていますので、所定量を水中に入れ撹拌すれば速やかに安定した散布液ができます。
有効成分が微粒子なので植物に均一に付着し、高い防除効果を発揮します。
薬剤による汚れが少ないです。

適合病害虫苗立枯病(リゾープス菌)、べと病、白さび病、炭疽病、白斑病、ワッカ症、黒斑病、根こぶ病、立枯病、うどんこ病、褐斑病、黒星病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、灰色かび病、つる枯病、斑点病、疫病、すすかび病、葉かび病、輪紋病、黒枯病、茎枯病、白星病、紋枯病、葉枯病、黒葉枯病、黄斑病、さび病、白斑葉枯病、ステムフィリウム葉枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、ビッグベイン病、葉渋病、斑点病(株枯症)、果実軟腐病、すす斑病、斑点落葉病、モニリア病、灰星病、ごま色斑点病、黒点病、白かび斑点病、円斑病、褐色斑点病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム葉枯病、夏疫病、網もち病、褐色円星病、新梢枯死症(輪斑病菌による)、もち病、輪斑病、黒葉腐病有効成分テトラクロロインソフタロニトリル(TPN)40.0%性状類白色水和性粘 懸濁液体適合作物稲(箱育苗)、キャベツ、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、みずな、ひろしまな、なばな類(なばなを除く)、なばな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、ズッキーニ、うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く)、ゆうがお、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、アスパラガス、うど、しょうが、食用ぎく、食用ゆり、たまねぎ、にんじん、にんにく、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、もりあざみ、ねぎ、わけぎ、レタス、やまのいも(むかご)、しそ、セルリー、みつば、リーフレタス、みしまさいこ、しゃくやく(薬用)、いちじく、キウイフルーツ、なし、りんご、もも、マルメロ、かりん、ネクタリン、パパイヤ、パッションフルーツ、花き類・観葉植物(ばらを除く)、カーネーション、きく、宿根アスター、チューリップ、ばら、ゆり、りんどう、しきみ、西洋芝(バーミューダグラス)、西洋芝(ベントグラス)、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、茶、てんさい、たばこ農林水産省登録第(号)21759毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722865-1本(250mL)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
04722874-1本(500mL)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: かび対策
医療・福祉・介護関連業

かつて庭の日陰にある植え込みのグラウンドカバーの一部に湿ったブロック塀から伝ってきたと思われるカビの菌糸を発見した際に使用しました。効果があったのでもしかの際にと予備で購入しました。

対象商品 : 04722874
2026-02-12
用途: 庭の手入れ用!
建設業・工事業

だいたい有名な病気、細菌、カビ類に効くプロ用!殺虫剤と一緒に使ってる

対象商品 : 04722874
2024-08-03
用途: 農作業
農・林・水産業

作物の種類の適用範囲が広いので、少量多品種栽培には常備の農薬です。

1が参考にしています
対象商品 : 04722874
2023-02-12
用途: アスパラガスの茎枯れ防除に使用
農・林・水産業

茎枯病が発生しやすい梅雨の時期を中心に毎年使用していますが、キャンペーンの利用でお得に購入できたので準備しておきます。

対象商品 : 04722865
2022-12-19
用途: 防除時
サービス業

買いにいく手間がないので、たいへん、たすかります。

1が参考にしています
対象商品 : 04722865
2022-05-22
用途: あらゆる野菜のうどん粉病の予防
農・林・水産業

価格パフォマンスからすると他の
勝るものがないと思い使っております。

対象商品 : 04722865
2022-03-17
用途: 野菜の殺菌
農・林・水産業

殺菌剤として多用途に使えるので重宝しています。
粘性あがり計量カップに張り付いてしまいすが、あっさりタイプがあれば洗浄が楽と思われます。

対象商品 : 04722874
2022-10-16
用途: 果樹の殺菌に

いつもモノタロウで購入してます。一番お値打ちだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする