マラソン乳剤

マラソン乳剤 - 住友化学
(18件のレビュー)

速効性を有する有機リン系の殺虫剤です。
適用作物が広く使いやすい薬剤です。

有効成分マラソン50.0%性状淡黄色澄明可乳化油状液体適合作物いんげんまめ 、うり類 (漬物用)、あずき 、もも 、りんご 、豆類 (未成熟)、びわ 、たばこ 、ブロッコリー 、にんじん 、花き 類・観葉植物、きく 、マリーゴールド 、サルビア 、たまねぎ、カリフラワー 、あしたば 、よもぎ、たまねぎ 、だいず 、えんどうまめ 、ぶどう 、にがうり 、メロン 、いちご 、きゅうり 、すいか 、かぼちゃ 、トマト 、ねぎ 、なす 、ピーマン 、だいこん 、稲 、かぶ、キャベツ 、はくさい 、なし、おうとう 、かき 、ごぼう 、食用ぎく 、うめ 、ほうれんそう 、レタス 、かんきつ(なつみかんを除く)農林水産省登録第(号)20737適合病害虫ハダニ類、アザミウマ類、ハモグリバエ、ウリハムシ、コガネムシ類、アブラムシ類、マメシンクイガ、モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ、リンゴワタムシ、カイガラムシ類、ヤサイゾウムシ、アオムシ、ヨトウムシ 類、ハモグリバエ 類、オンブバッタ、カブラハバチ、インゲンテントウ、ウドノメイガ、 キアゲハ、キンケクチブトゾウムシ成虫、カメムシ類、ミカンキイロアザミウマ、ハマキムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ナモグリバエ、イラガ類、ネギハモグリバエ、ヤノネカイガラムシ若齢幼虫、アオバハゴロモ毒劇区分普通物剤形乳剤内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04723233-
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723233
2023-05-24
用途: 家庭菜園の殺虫
その他業種

従来から使用品の補充、昔からある実績のある薬品なので心配なく使用。

1が参考にしています
対象商品 : 04723233
2021-09-11
用途: 葉ダニ退治 アブラナ科の蒸し退治
農・林・水産業

価格が安いうえによくききます。古い歴史の薬ですが離せません。

2が参考にしています
対象商品 : 04723233
2021-11-19
用途: 害虫駆除
農・林・水産業

アブラナ科の作物を生育することが多いので、この農薬が欠かせない。

1が参考にしています
対象商品 : 04723233
2020-10-22
用途: 園芸用
教育・研究機関

家庭園芸用に購入しました。特に問題なく安く手軽に購入でき満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 04723233
2020-09-14
用途: 自宅のバラと畑の野菜の殺虫作業
卸売・小売業

40年来使用してきている殺虫剤で、最近の新しい殺虫剤とのローテーション使用で、基幹殺虫剤として重宝している。

2が参考にしています
対象商品 : 04723233
2020-06-03
用途: 庭木に噴霧します。

庭木に虫がついた場合防除のために薄めて噴霧するといいとネットに書かれていたので、初めて購入し、初めて使用しました。使用方法が詳しくビンのラベルに巻き付けて書かれているので大変助かりました。効果があるか楽しみです。

対象商品 : 04723233
2020-03-02
用途: 除草
その他業種

いつも高価なものを買っていましたが、非農耕地用としては十分、コストパフォーマンスもいいです。

対象商品 : 04723233
2020-05-16
用途: 農薬
運輸・通信業

キャベツやレタス ブロッコリー 青虫や、アブラムシ対策に使用します、ホームセンターより少し安く買えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする