曜日別特売

ジマンダイセン水和剤

ジマンダイセン水和剤 - ダウ・アグロサイエンス日本
(20件のレビュー)

マンゼブは、ジチオカーバメート系の保護殺菌剤で、植物体上に付着して主として胞子発芽を強く抑制する事により、病原菌の侵入を阻害し殺菌効果を発揮します。
SH酵素など多作用点を阻害するので薬剤耐性が発達しにくく、他剤の耐性菌対策としても効果が期待できます。
多くの作物の病害対策にもっとも広く利用されている殺菌剤のひとつで、国内では39作物の100種類を越える病害、またかんきつには害虫(チャノキイロアザミウマ、ミカンサビダニ)に使用できます。(平成23年9月現在)
優れた製剤技術により、安定した防除効果・優れた耐雨性・残効性を発揮します。薬害の恐れが少ない薬剤です。
みかん・かんきつへは、無人ヘリコプターによる散布、ばれいしょ・てんさいへは、無人ヘリコプターによる散布、又は少量散布ができます。

適合病害虫さび病、茎疫病、炭疽病、べと病、紫斑病、そうか病、疫病、葉渋病、白色疫病、黒葉枯病、葉枯病、白斑葉枯病、斑点病、茎枯病、じゃのめ病、ミカンサビダニ、黒点病、褐色腐敗病、炭疽病(さび果)、黄斑病、斑点落葉病、褐斑病、輪紋病、黒星病、晩腐病、たてぼや病、褐色斑点病、斑点細菌病、赤枯病、夏疫病、すす点病、すす斑病、白斑病、葉かび病、そばかす病、汚れ果症、小黒点病、赤星病、果実赤点病、黒斑病、つる枯病、赤衣病、幹腐病、すすかび病、落葉病、灰色腐敗病、チャノキイロアザミウマ、灰色かび病、褐斑細菌病、モニリア病、黒とう病有効成分マンゼブ80.0%性状淡黄色水和性粉末適合作物あずき、いんげんまめ、そらまめ、未成熟そらまめ、だいず、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、たまねぎ、にんじん、にんにく、キャベツ、はくさい、ねぎ、アスパラガス(露地栽培)、いちご、かぼちゃ、きゅうり、トマト、すいか、メロン、かんきつ(みかんを除く)、みかん、りんご、なし、もも、かき、ぶどう、びわ、あけび(果実)、マンゴー、てんさい、トルコギキョウ、ばら、きく、カーネーション、シクラメン、斑入りアマドコロ、ベンジャミン、すぎ農林水産省登録第(号)22345毒劇区分普通物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722734-1袋(250g)
オープン
取扱い終了
代替品有
04722743-1袋(500g)
オープン
取扱い終了
代替品有
04722752-1袋(1kg)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04722734-75923524-- ジマンダイセン水和剤 日産化学 75923524ジマンダイセン水和剤日産化学1袋(1kg)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
04722743-85288754-- ジマンダイセン水和剤 日産化学 85288754ジマンダイセン水和剤日産化学1個(500g)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722734
2022-05-20
用途: 玉ねぎの殺菌処理

玉ネギ栽培の殺菌処理に使用しています。殺菌剤として有効活用しています。

対象商品 : 04722743
2021-07-24
用途: 殺菌剤
運輸・通信業

玉ねぎの ベト病か?、葉枯れ 斑点症状があり使用しました、2回程ジョロで散布して、症状も回復して、うまく収穫できました。

対象商品 : 04722734
2020-10-03
用途: ぶどう散布に買いました。
サービス業

農研、農家でもイチオシの殺菌剤です。ぶどう8つの有名な病気を5つまで完全カバーできる珍しい殺菌剤です。除外されているのが、うどんこ病、灰色かび病、枝膨病。散布する前、ぶとうには病気らしい症状がでてませんが、散布しないで放置すると後から必ず痛い目に合うヨーロッパ系の品種。

対象商品 : 04722743
2021-05-24
用途: 薔薇の殺菌
その他業種

初めて使ってみたので、効果はこれからかと思います。

対象商品 : 04722734
2020-04-19
用途: 野菜、ミカン類、松の防除
サービス業

各時の殺菌をこめて殺虫剤散布の時にも混ぜて散布したりもしております。
これしてると病気がかなり違うような気がしますね

対象商品 : 04722743
2020-05-28
用途: 農薬散布
有限会社MandM

殺菌剤としては登録作物も多く、扱いやすい。満足できる

対象商品 : 04722734
2019-04-30
用途: バラ消毒
農・林・水産業

ばらの病気予防として使ってます。
効果絶大でした。
これからも使いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 04722734
2019-07-17
用途: ぶどうの黒糖病抑止に使いました。
株式会社オリス運輸・通信業

黒糖病は、雨を避ければ良いとありましたのでビニールシートで覆いましたが満足できず、農薬散布を施しました。効果はこれからですので楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする