スピノエース顆粒水和剤

スピノエース顆粒水和剤 - ダウ・アグロサイエンス日本
(5件のレビュー)

スピノサドは、土壌放線菌が産生する天然物由来の殺虫剤で、食毒又は接触毒により害虫の神経伝達を撹乱し、効果を発揮します。
独自の作用機作が既存の抵抗性害虫にも効果を示し、優れた速効性・耐雨性により、通常の条件下で7~10日以上の安定した残効性を発揮します。
ハマキムシ等のチョウ目害虫、広範なアザミウマ類に優れた効果を示します。
ミツバチは2日後(5000倍)~7日後(2500倍)、マルハナバチは3日後(5000倍)~8日後(2500倍)に導入できます。ハチ類及び巣箱には直接薬剤がかからない様に注意してください。
蚕には長時間毒性がありますので、付近に桑園がある所では使用しないでください。

有効成分スピノサド25.0%性状淡褐色水和性細粒適合作物実えんどう、未成熟ささげ、かぶ、だいこん、はつかだいこん、にんじん、キャベツ、メキャベツ、非結球メキャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、エンサイ、すいぜんじな、セルリー、せり、つるな、ほうれんそう、はくさい、みずな、長崎はくさい、非結球あぶらな科葉菜類(みずな、長崎はくさいを除く)、みつば、レタス、非結球レタス、にら、にら(花茎)、ねぎ、あさつき、わけぎ、いちご、甘長とうがらし、ししとう、きゅうり、メロン、食用へちま、すいか、とうがん、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、アスパラガス、きく(葉)、モロヘイヤ、きゅうり(葉)、きゅうり(花)、クレソン、グァバ(葉)、さんしょう(葉)、しそ科葉菜類、しそ(花穂)、食用エキザカム、食用カーネーション、食用金魚草、食用せんにちこう、食用トレニア、食用なでしこ、食用パンジー、食用プリムラ、食用ほおずき、食用ミニバラ、食用ぎく、パセリ、ふだんそう、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、よもぎ、いちじく、マンゴー、ラズベリー、きく農林水産省登録第(号)20178適合病害虫ハモグリバエ類、アザミウマ類、コナガ、タマナギンウワバ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ類、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、バンジロウツノ、エグリヒメハマキ、アゲハ、ミカンキイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、アオムシ、ウリノメイガ毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722786-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 野菜の防除
自営農・林・水産業

主に露地栽培のほうれん草に使用中です。害虫に葉に穴を開けられる前に、予防的に散布します。効果も長期間効きます。

対象商品 : 04722786
2022-05-14
用途: アザミウマの防除
株式会社阿蘇バイオテックサービス業

アザミウマに効く農薬は少ないが、この製品は効果あった。

対象商品 : 04722786
2021-10-16
用途: 害虫退治
その他業種

有機JAS農薬なのでなので安心して使える。
アオムシ、ヨトウムシによくききました。

1が参考にしています
対象商品 : 04722786
2021-11-27
用途: 農作業
建設業・工事業

なかなかすぐにおいていない商品のため本当に助かります。

対象商品 : 04722786
2021-05-16
用途: バラの消毒の時
農・林・水産業

バラのアザミウマの退治に使いました。
とても 効果はあったように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする