曜日別特売

ダイアジノン3%粒剤

ダイアジノン3%粒剤 - 日本化薬
(9件のレビュー)
有効成分ダイアジノン3.0%性状淡黄褐色細粒適合作物かんしょ、ばれいしょ、キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、レタス、はくさい、トマト、ピーマン、とうがらし類、きゅうり、すいか、かぼちゃ、メロン、なす、だいこん、はつかだいこん、ねぎ、わけぎ、あさつき、たまねぎ、いちご、豆類(種実)、たばこ農林水産省登録第(号)7288適合病害虫コガネムシ類幼虫、ケラ、ネキリムシ類、タネバエ、ウリハムシ幼虫、コオロギ毒劇区分普通物剤形粒剤内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722822-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722822
2021-11-24
用途: 土中の殺虫剤

定番です。使い残しが湿らないような袋の止め口にして欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 04722822
2021-10-06
用途: 家庭菜園で
その他業種

コガネムシに困っており今回この商品を見つけ散布する事にしました。効果はしばらく分かりませんが期待してます。

対象商品 : 04722822
2019-03-21
用途: ブルベリー植え替え(コガネムシ幼虫殺虫)作業時
農・林・水産業

コガネムシの幼虫が鉢栽培の中におり、ほおっておくと根が食い荒らされ最終的には枯れてしまうことに困っていたが今回は当粒剤を巻いたので効果を期待しています。

対象商品 : 04722822
2018-05-08
用途: 農作業
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使っている。どれだけの効果があるかが、目で見てもわかりませんが、今後も使っていく。

対象商品 : 04722822
2016-07-08
用途: 家庭菜園
サービス業

1.ウリハ虫の幼虫対策で買いました。
2.他の商品のついでに買ったので、ホームセンターまで買いに行く手間が省けました。

対象商品 : 04722822
2016-03-14
用途: 土壌の殺菌・消毒

粒剤なので大変使いやすいです。みなさんにも是非使ってみていただきたいと思います。
値段もリーズナブルで量も3Kととても使い勝手があります。

対象商品 : 04722822
2016-03-11
用途: 土壌の殺菌・害虫駆除

粒剤なので扱いやすいです。
量もたっぷりですので、使い勝手がよく、広範囲に散布ができ効果も大きく得られると思うので嬉しいです。
皆さんにオススメです。

対象商品 : 04722822
2020-10-08
用途: モグラ対策

今まで罠を仕掛けたり、ナフタリンをモグラの穴に入れたりしてましたが、モグラはしつこくてなかなかうまくいきませんでした。畝にもヨトウ虫対策に少し使いますが、この商品をモグラが侵入すると思われる当たりに撒いたら結構効いた感じがします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする