フルピカフロアブル

フルピカフロアブル - 日本曹達(日本ソーダ)
(5件のレビュー)

全く新しい作用を有する新殺菌剤です。
各種作物の灰色かび病・うどんこ病・その他の病害に、予防散布で安定した防除効果を発揮します。
各種薬剤耐性灰色かび病にも優れた効果があります。
浸達性を有します。
果実や葉の汚れが少なく、使いやすいフロアブル剤です。
残効性や耐雨性を有します。
有用昆虫に対し、影響が少ない薬剤です。

適合病害虫灰色かび病、黒星病、斑点落葉病、灰星病、うどんこ病、褐斑病、小菌核腐敗病、葉枯病、黒斑病、紫かび病有効成分メパニピリム40.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物かんきつ、りんご、なし、もも、ぶどう、かき、びわ、あずき、いんげんまめ、ねぎ、きゅうり、メロンかぼちゃ、トマトミニトマト、なす、いちご、マンゴー、ラズベリー、花き類・観葉植物(ばら、ゆり、スターチス、宿根かすみそう、りんどうを除く)、ばら、ゆり、りんどう、樹木類(かしを除く)、かし農林水産省登録第(号)19100毒劇区分普通物内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04723118-
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723118
2022-04-05
用途: ◆自宅の薔薇株用

◆自宅の鉢植え薔薇株用に探しましたが、近隣の園芸関連店では入手ができず、貴店で入手できることを知り、早速求めました。

対象商品 : 04723118
2021-09-19
用途: バラの殺菌
卸売・小売業

毎年春のうどん粉病に悩まされて、各種の適合殺菌剤を駆使してきたが…効果に乏しく、価格的に高いが、これを使ってみることにした。効果の是非は来春である。

対象商品 : 04723118
2020-05-01
用途: バラの殺菌剤(うどん粉病と黒点病の予防)
サービス業

購入後2回散布しました。今のところ病気が出てませんがこれから様子見です。

2が参考にしています
対象商品 : 04723118
2019-08-07
用途: バラの消毒(病気対策)
教育・研究機関

バラをたくさん育てています。黒点病予防のため、とても効果があって、気に入ってます。

対象商品 : 04723118
2019-04-30
用途: ばらの消毒
農・林・水産業

ばらの消毒の作監としてつかいました。
効果は絶大でしたので
今後も使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする