ダニトロンフロアブル

ダニトロンフロアブル - 日本農薬
(1件のレビュー)

各種のハダニ類に高い効果を示し、特に幼・若虫と成虫に対して強い殺ダニ効果を示す。卵に処理した場合には孵化後の幼虫をよく抑える。
低い濃度では速効性はみられなくなるものの、幼・若齢虫が脱皮時(静止期)に死亡する作用がみられる。
ミツバチ、マメコバチに影響が少ない。

有効成分フェンピロキシメート5.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物りんご、かんきつ、なし、もも、ネクタリン、ぶどう、アセロラ、ホップ、おうとう、かき、びわ、いちじく、キウイフルーツ、チェリモヤ、茶、あずき、だいず、いんげんまめ、えんどうまめ、べにばないんげん、豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く)、さやいんげん、にがうり、いちご、すいか、メロン、きゅうり、なす、ピーマン、モロヘイヤ、ほうれんそう、しそ、はすいも(葉柄)、みょうが、食用さくら(葉)、てんさい、花き類・観葉植物農林水産省登録第(号)17801適合病害虫リンゴハダニ、ナミハダニ、リンゴサビダニ、ミカンハダニ、ミカンサビダニ、ハダニ類、ニセナシサビダニ、ビワサビダニ、イチジクモンサビダニ、チャノホコリダニ、カンザワハダニ、クワシロカイガラムシ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722892-
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722892
2018-08-27
用途: 桃の消毒
農・林・水産業

今年はハダニが異常発生して、ひどい目にあいました。来年はもっと早めに使用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする