曜日別特売

カテゴリ6細径パッチコード

カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)
ケーブルスリム結線T568B内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04537304UTP28SP10MCAT6103.8オフホワイトT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04537322UTP28SP3MCAT633.8オフホワイトT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04537338UTP28SP5MCAT653.8オフホワイトT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04537313UTP28SP1MCAT613.8オフホワイトT568Bより線(撚線)28AWG
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39642479
2022-03-31
用途: ラック内配線
教育・研究機関

細くて引き回しやすいとはおもうけど、おもったよりは硬かった(CAT6だからこんなものかしら?cat5e細めパッチケーブルの柔らかさと比べてはいけないのでしょうね)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする