Y'sGOD
ブラックパールサイレント
静音・制振・サイレント仕様。ブラックのフッ素コート仕様で切粉・ヤニに強く滑りの良い切断を実現します。
用途
木材・集成材・合板の切断に適しています。
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04537575
100x30P
-
-
-
-
木材・集成材・合板
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
04537584
MAT-BLPS-125
125
42
20
1.2
木材・集成材・合板
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください