Y'sGOD
パワーメタルステンレス用 チップソー
直接チップに特殊浸透性フッ素をしみ込ませ、フッ素が潤滑剤の役割を発揮します。スベリの良い切断と、切れ味を持続させ、さらにチップの寿命もアップします。
用途
鉄・ステンレスの切断に最適です。
穴径(Φmm)
20
適合材
鉄・ステンレス
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04537618
ST-YSD-125F
125
1.6
42
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04537627
ST-YSD-160F
160
1.8
52
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください