ソフトコーンM用接着剤

ソフトコーンM用接着剤 - サンセルフ
(3件のレビュー)

2液性のエポキシ系接着剤です。

危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1個(1kg)
注意
※十分にまぜてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04538616-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04538616
2023-07-26
用途: ソフトコーン取付用です。
株式会社カンバ-ランドジャパン自動車・二輪車・自転車関連業

接着の強度が分かりませんが、長く使える事を願っております。

対象商品 : 04538616
2021-02-17
用途: カラーコーンの接着
クリエート

アスファルト舗装面に取り付けましたが、耐久性も良く重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 04538616
2020-04-06
用途: ソフトコーン及び固定ピンの取付・固定

セパレーターを外してから混ぜる時、主剤・硬化剤が固いためか混ざりにくい。
あまり回りを汚さずに扱えて良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする