マルヤス機械
ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150)
MMX2型用標準グリーンベルトです
ベルト幅(mm)
150
色
緑
使用温度(℃)
-10~+80
材質(表面)
ポリウレタン
最小プーリ径(mm)
3r
総厚(mm)
0.8
内容量
1本
バスケットに入れる
280
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04548416
MMX2-103-150-350-K36用
3500
7215
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547856
MMX2-103-150-50-K12.5用
500
1225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547865
MMX2-103-150-100-K12.5用
1000
2225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547874
MMX2-103-150-150-K12.5用
1500
3225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547883
MMX2-103-150-200-K12.5用
2000
4225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547892
MMX2-103-150-250-K12.5用
2500
5225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547908
MMX2-103-150-300-K12.5用
3000
6225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547917
MMX2-103-150-350-K12.5用
3500
7215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547926
MMX2-103-150-400-K12.5用
4000
8215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547935
MMX2-103-150-450-K12.5用
4500
9210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547944
MMX2-103-150-500-K12.5用
5000
10210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547953
MMX2-103-150-50-K15用
500
1225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547962
MMX2-103-150-100-K15用
1000
2225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547978
MMX2-103-150-150-K15用
1500
3225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547987
MMX2-103-150-200-K15用
2000
4225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04547996
MMX2-103-150-250-K15用
2500
5225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548005
MMX2-103-150-300-K15用
3000
6225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548014
MMX2-103-150-350-K15用
3500
7215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548023
MMX2-103-150-400-K15用
4000
8215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548032
MMX2-103-150-450-K15用
4500
9210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548048
MMX2-103-150-500-K15用
5000
10210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548057
MMX2-103-150-50-K18用
500
1225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548066
MMX2-103-150-100-K18用
1000
2225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548075
MMX2-103-150-150-K18用
1500
3225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548084
MMX2-103-150-200-K18用
2000
4225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548093
MMX2-103-150-250-K18用
2500
5225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548102
MMX2-103-150-300-K18用
3000
6225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548118
MMX2-103-150-350-K18用
3500
7215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548127
MMX2-103-150-400-K18用
4000
8215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548136
MMX2-103-150-450-K18用
4500
9210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548145
MMX2-103-150-500-K18用
5000
10210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548154
MMX2-103-150-50-K25用
500
1225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548163
MMX2-103-150-100-K25用
1000
2225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548172
MMX2-103-150-150-K25用
1500
3225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548188
MMX2-103-150-200-K25用
2000
4225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548197
MMX2-103-150-250-K25用
2500
5225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548206
MMX2-103-150-300-K25用
3000
6225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548215
MMX2-103-150-350-K25用
3500
7215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548224
MMX2-103-150-400-K25用
4000
8215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548233
MMX2-103-150-450-K25用
4500
9210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548242
MMX2-103-150-500-K25用
5000
10210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548258
MMX2-103-150-50-K30用
500
1225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548267
MMX2-103-150-100-K30用
1000
2225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548276
MMX2-103-150-150-K30用
1500
3225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548285
MMX2-103-150-200-K30用
2000
4225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548294
MMX2-103-150-250-K30用
2500
5225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548303
MMX2-103-150-300-K30用
3000
6225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548312
MMX2-103-150-350-K30用
3500
7215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548328
MMX2-103-150-400-K30用
4000
8215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04548337
MMX2-103-150-450-K30用
4500
9210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000