マルヤス機械
ミニミニエックス2型用交換標準白ベルト(MMX2-106-50)
MMX2型用標準白ベルトです
ベルト幅(mm)
50
色
白
使用温度(℃)
-10~+80
材質(表面)
ポリウレタン
最小プーリ径(mm)
3r
総厚(mm)
0.8
内容量
1本
バスケットに入れる
280
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04803785
MMX2-106-50-50-K12.5用
500
1225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803794
MMX2-106-50-100-K12.5用
1000
2225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803803
MMX2-106-50-150-K12.5用
1500
3225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803812
MMX2-106-50-200-K12.5用
2000
4225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803828
MMX2-106-50-250-K12.5用
2500
5225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803837
MMX2-106-50-300-K12.5用
3000
6225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803846
MMX2-106-50-350-K12.5用
3500
7215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803855
MMX2-106-50-400-K12.5用
4000
8215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803864
MMX2-106-50-450-K12.5用
4500
9210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803873
MMX2-106-50-500-K12.5用
5000
10210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803882
MMX2-106-50-50-K15用
500
1225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803898
MMX2-106-50-100-K15用
1000
2225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803907
MMX2-106-50-150-K15用
1500
3225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803916
MMX2-106-50-200-K15用
2000
4225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803925
MMX2-106-50-250-K15用
2500
5225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803934
MMX2-106-50-300-K15用
3000
6225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803943
MMX2-106-50-350-K15用
3500
7215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803952
MMX2-106-50-400-K15用
4000
8215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803968
MMX2-106-50-450-K15用
4500
9210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803977
MMX2-106-50-500-K15用
5000
10210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803986
MMX2-106-50-50-K18用
500
1225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04803995
MMX2-106-50-100-K18用
1000
2225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804004
MMX2-106-50-150-K18用
1500
3225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804013
MMX2-106-50-200-K18用
2000
4225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804022
MMX2-106-50-250-K18用
2500
5225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804038
MMX2-106-50-300-K18用
3000
6225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804047
MMX2-106-50-350-K18用
3500
7215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804056
MMX2-106-50-400-K18用
4000
8215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804065
MMX2-106-50-450-K18用
4500
9210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804074
MMX2-106-50-500-K18用
5000
10210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804083
MMX2-106-50-50-K25用
500
1225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804092
MMX2-106-50-100-K25用
1000
2225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804108
MMX2-106-50-150-K25用
1500
3225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804117
MMX2-106-50-200-K25用
2000
4225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804126
MMX2-106-50-250-K25用
2500
5225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804135
MMX2-106-50-300-K25用
3000
6225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804144
MMX2-106-50-350-K25用
3500
7215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804153
MMX2-106-50-400-K25用
4000
8215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804162
MMX2-106-50-450-K25用
4500
9210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804178
MMX2-106-50-500-K25用
5000
10210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804187
MMX2-106-50-50-K30用
500
1225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804196
MMX2-106-50-100-K30用
1000
2225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804205
MMX2-106-50-150-K30用
1500
3225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804214
MMX2-106-50-200-K30用
2000
4225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804223
MMX2-106-50-250-K30用
2500
5225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804232
MMX2-106-50-300-K30用
3000
6225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804248
MMX2-106-50-350-K30用
3500
7215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804257
MMX2-106-50-400-K30用
4000
8215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804266
MMX2-106-50-450-K30用
4500
9210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04804275
MMX2-106-50-500-K30用
5000
10210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ