ニューバルフロンペースト

ニューバルフロンペースト - 日本バルカー

ふっ素樹脂粉末を界面活性剤を用いて水分散させたものです。

用途強酸、強アルカリ、ハロゲンなどの強腐食性流体や、酸素ガスなどを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性の向上に効果があります。仕様金属チューブ入り質量(g)100最高使用温度(℃)300(100℃酸素ガス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04885676-
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする