日本バルカー
フランジ用全面パッキン(防食タイプ)
No.6500の防食タイプです。
用途
ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。
特性
防食
種別
フランジ用全面パッキン
温度範囲(℃)
-50~183
内容量
1枚
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
使用圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04887286
V#6500AC
15
1.5
5K
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887295
V#6500AC
20
1.5
5K
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887304
V#6500AC
25
1.5
5K
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887313
V#6500AC
32
1.5
5K
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887322
V#6500AC
40
1.5
5K
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887338
V#6500AC
50
1.5
5K
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887347
V#6500AC
65
1.5
5K
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887356
V#6500AC
80
1.5
5K
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887365
V#6500AC
100
1.5
5K
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887374
V#6500AC
125
1.5
5K
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
04887383
V#6500AC
150
1.5
5K
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887392
V#6500AC
200
1.5
5K
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887408
V#6500AC
15
3
5K
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887417
V#6500AC
20
3
5K
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887426
V#6500AC
25
3
5K
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887435
V#6500AC
32
3
5K
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887444
V#6500AC
40
3
5K
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887453
V#6500AC
50
3
5K
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887462
V#6500AC
65
3
5K
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887478
V#6500AC
80
3
5K
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887487
V#6500AC
100
3
5K
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887496
V#6500AC
125
3
5K
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
04887505
V#6500AC
150
3
5K
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887514
V#6500AC
200
3
5K
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887523
V#6500AC
15
1.5
10K
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887532
V#6500AC
20
1.5
10K
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887548
V#6500AC
25
1.5
10K
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04887557
V#6500AC
32
1.5
10K
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887566
V#6500AC
40
1.5
10K
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887575
V#6500AC
50
1.5
10K
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
04887584
V#6500AC
65
1.5
10K
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887593
V#6500AC
80
1.5
10K
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887602
V#6500AC
100
1.5
10K
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
04887618
V#6500AC
125
1.5
10K
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887627
V#6500AC
150
1.5
10K
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887636
V#6500AC
200
1.5
10K
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887645
V#6500AC
15
3
10K
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887654
V#6500AC
20
3
10K
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887663
V#6500AC
25
3
10K
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887672
V#6500AC
32
3
10K
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887688
V#6500AC
40
3
10K
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
04887697
V#6500AC
50
3
10K
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887706
V#6500AC
65
3
10K
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887715
V#6500AC
80
3
10K
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887724
V#6500AC
100
3
10K
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887733
V#6500AC
125
3
10K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887742
V#6500AC
150
3
10K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887758
V#6500AC
200
3
10K
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください