曜日別特売

ユニバーサルセンタリングホルダー

ユニバーサルセンタリングホルダー - 富永工作所
(3件のレビュー)

360°測定値が見える!
芯出し径の変更がスライド式で簡単!
小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)

用途
プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出
主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)6使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等幅×全高(mm)100×105内容量1個
注意
※てこ式ダイヤルゲージは別途必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04910745UN-SH
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

芯出しアタッチメント「ユニバーサルセンタリングホルダー」
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04910745
2018-02-07
用途: 精密機械作業
製造業

とても使い勝手が良いので作業の効率が上がります。
もう一台検討しています。

1が参考にしています
対象商品 : 04910745
2017-03-15
用途: フライス作業の段取り
製造業

他の方がレビューで書いている微調整用のダイヤルですが、製作メーカーのHPを見るとどんな物か分かると思います。
テストインジケータを取り付ける穴も、回転軸に取り付けるシャンクもどちらもφ6です。アルミ製ですが剛性は十分です。
ちなみに、φ6のシャンクはイモねじを緩めれば簡単に反対側に突き出せるので、他の方が書いてるような干渉は起こらないと思います。
いい商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 04910745
2015-10-01
用途: マシニングセンターでの振り回し芯出し作業
新栄モールド株式会社

今まで使っていた振り回しが壊れ、同じ物を探したが、すでに生産しておらず、代替えを探していました。
商品説明動画で使い方解りやすく見れて、とても参考になりました。
ただ、微調整が出来無さそうなので購入を決めきれずにいました。
他のメーカの振り回しも金額やら機能やらで一長一短・・・
とりあえず、早急に必要だったのでこの商品に決めました。
配達されて、中を確認すると・・・・????
え????モデルチェンジ???
なんと!微調整が出来る様になっているではないですか!!!
これなら十分使えます。
ただし、この微調整が出来る様になった事で、ピックの向きの制限が出てしまい
説明動画の様にピックの向きを大きく振れなくなってしまっています。
あと、もうちょいその部分を長くし微調整ダイヤルが干渉しなくなれば完璧でした。
それほど難しくないので直ぐにモデルチェンジ出来るのでは?(期待をこめて)
説明動画だと微調整が出来ないので購入を考えてるユーザー様もいらっしゃるかもしれませんの動画差し替えしたらどうでしょうか?(余計なお世話か?(笑)

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする