曜日別特売

S25 BAY15D対応 LEDバルブ

S25 BAY15D対応 LEDバルブ - TAKEGAWA(武川)S25 BAY15D対応 LEDバルブ - TAKEGAWA(武川)
(17件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。

主な適合車種
12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。
エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。
エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。
シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。
他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
口金BAY15D内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0493810605-08-0038
3,200
2,998
値下げ
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04938106
2023-06-13
用途: 12vモンキーのレストア用
その他業種

ただでさえストップランプが小さいのに更に低い設置位置ですから、目立つことは事故防止上も大切です。ポンと交換するだけで、しっかりくっきり光るようになりました。大満足です。

対象商品 : 04938106
2021-04-29
用途: CB750・RC42、純正テール&ストップ球からの交換

モンキー等用との事ですが、値段も手頃なのでCB750・RC42につけてみました。びっくりする程明るくなるわけではありませんが、明るさも問題なく、球切れの心配をしなくて良くなり、低回転での発電不足を補う事も期待出来るので満足しています。

対象商品 : 04938106
2020-05-23
用途: バイクメンテナンス
教育・研究機関

通常の電球と同じように交換でき、とても明るい。指定の車種以外にも利用できる。

対象商品 : 04938106
2019-06-29
用途: バイクのメンテナンス
農・林・水産業

バイクパーツで車種を絞り込んだら
出てきた商品です
SRX-4 '87 2NY用に購入
よく考えるとノーマルバルブに対しての
LED化交換バルブだったと思うのですが
当方のランプはルーカステールに変更済みでした
レンズに収まるか不安でしたが
問題なく装着できました
明るさも大丈夫みたいです
シングルならではの振動に
どのくらい耐久性があるか楽しみです

1が参考にしています
対象商品 : 04938106
2018-10-31
用途: Z1-Rのテールランプ交換
建設業・工事業

友達がCBのテールランプをLEDにした為、自分もやろうと思って探していました。他のレビューも見ましたがあまり良さそうな物が見つからず、友達よりなかなかいいと言う事で購入を決めました。中央部が赤で周囲が白ですが問題ありません。ナンバーもちゃんと光ります。明るさもちょうどいいと思います。ポン付けですので取付けは簡単です。後は耐久性かな。これからが楽しみです。

対象商品 : 04938106
2020-04-05
用途: ブレーキランプが切れたので純正のハロゲンから交換
運輸・通信業

交換自体は純正のランプと同じでした。点灯している感じもあまり違和感無いようです。大きさも余り変わらないので大体のものに使用できると思われます

対象商品 : 04938106
2017-01-15
用途: オートバイの交換部品として

少し暗いかなとも思いましたが、十分です。
電力が厳しいバイクですので、少しでも使用電力が少なくなるのは安心です。

対象商品 : 04938106
2018-11-03
用途: 愛車のテールランプに!
有限会社ロクコーポレーション飲食業

少し暗い気がします。後は、耐久性に期待をしております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする