鋼製プレート

鋼製プレート - ナベヤ鋼製プレート - ナベヤ

ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0
ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0
ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0

材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05569025SP100-100-15100100150.031.2
5,500
4,990
5,489(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569034SP100-100-20100100200.0151.6
6,000
5,590
6,149(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569043SP100-125-15100125150.031.5
6,000
5,590
6,149(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569052SP100-125-20100125200.0152
6,500
5,990
6,589(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569068SP100-150-15100150150.031.8
6,700
5,990
6,589(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569077SP100-150-20100150200.0152.3
7,000
6,590
7,249(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569086SP100-200-15100200150.032.3
7,500
6,990
7,689(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569095SP100-200-20100200200.0153.1
8,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569104SP100-250-15100250150.032.9
11,000
9,990
10,989(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569113SP100-250-20100250200.0153.9
12,000
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569122SP100-300-15100300150.033.5
12,500
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569138SP100-300-20100300200.0154.7
13,500
12,900
14,190(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569147SP100-350-20100350150.0155.5
14,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569156SP100-350-25100350200.0156.8
15,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569165SP100-400-20100400150.0156.2
16,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569174SP100-400-25100400200.0157.8
18,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569183SP100-500-20100500150.0157.8
22,500
20,900
22,990(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569192SP100-500-25100500200.0159.8
23,500
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569208SP125-125-15125125150.031.8
7,000
6,590
7,249(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569217SP125-125-20125125200.0152.4
7,500
6,990
7,689(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569226SP125-150-15125150150.032.2
7,500
6,990
7,689(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569235SP125-150-20125150200.0152.9
8,050
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569244SP125-200-15125200150.032.9
8,600
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569253SP125-200-20125200200.0153.9
10,100
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569262SP125-250-15125250150.033.7
13,000
12,900
14,190(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569278SP125-250-20125250200.0154.9
14,500
13,900
15,290(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569287SP125-300-15125300150.034.4
14,500
13,900
15,290(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569296SP125-300-20125300200.0155.9
16,000
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569305SP125-350-20125350150.0156.8
17,500
16,900
18,590(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569314SP125-350-25125350200.0158.5
19,500
18,900
20,790(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569323SP125-400-20125400150.0157.8
20,000
18,900
20,790(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569332SP125-400-25125400200.0159.8
21,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569348SP125-450-20125450150.0158.8
21,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569357SP125-450-25125450200.01511
24,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569366SP125-500-20125500150.0159.8
26,000
24,900
27,390(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569375SP125-500-25125500200.01512.2
29,000
26,900
29,590(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569384SP150-150-15150150150.032.6
8,000
7,490
8,239(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569393SP150-150-20150150200.0153.5
9,100
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569402SP150-200-15150200150.033.5
10,000
8,990
9,889(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569418SP150-200-20150200200.0154.7
13,000
12,900
14,190(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569427SP150-250-15150250150.034.4
14,000
13,900
15,290(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569436SP150-250-20150250200.0155.9
15,000
13,900
15,290(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569445SP150-300-15150300150.035.3
16,000
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569454SP150-300-20150300200.0157
18,000
16,900
18,590(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569463SP150-350-20150350200.0158.2
20,000
18,900
20,790(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569472SP150-350-25150350250.01510.2
21,000
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569488SP150-400-20150400200.0159.4
22,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569497SP150-400-25150400250.01511.7
24,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569506SP150-450-20150450200.01510.5
24,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05569515SP150-450-25150450250.01513.2
27,300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする