SP150-450-25 鋼製プレート ナベヤ 05569515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP150-450-25 鋼製プレート ナベヤ 05569515
SP150-450-25 鋼製プレート ナベヤ 05569515

鋼製プレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
450
注文コード
05569515
品番
SP150-450-25
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0
ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0
ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0

寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
0.015
質量(kg)
13.2
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする