PITGEAR(ピットギア) 耐熱ワックスL

PITGEAR(ピットギア) 耐熱ワックスL - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(35件のレビュー)

高分子被膜の形成により、つやが長持ちし、-30℃~250℃までその効果を持続。
ドロ汚れなどが付着しても、水洗いで簡単に洗い流すことが可能。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.24L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05238555PG-246
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-28
用途: バイクのメンテナンス

バイクのエンジン、マフラーの保護&ツヤ出しに使用。エンジンのアルミ部、マフラー部はどうしてもクスミが出るのでツヤ出しに。スプレーして拭き取らず放置がツヤがでます。

対象商品 : 05238555
2022-06-08
用途: オートバイの洗車時
卸売・小売業

リピ買いです!!
オートバイの洗車時に
ノーマルマフラーの鉄製のエキゾーストパイプに塗っています。
錆びやすいノーマルマフラーがキレイに維持出来てとても満足しております。

対象商品 : 05238555
2022-05-18
用途: 新車納車時に直ぐに塗布
サービス業

スプレータイプなので塗布し易く、良く伸びるので塗り易く、むらにもなりません。
コーティングのお陰て汚れも簡単に落とせます。

対象商品 : 05238555
2022-04-05
用途: バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンの磨きに使用。前回、一回り小さい缶を購入しましたが、満足のいく製品だったので、今回は大きいサイズにしました

対象商品 : 05238555
2021-05-08
用途: バイクの艶出しに最適!!

7年落ちのネイキッドのメンテに使用しています。
ピカピカに磨いたエキパイからエンジン、オイルパン、古びてきたミラーのステー等々、艶というか、失われた色を取り戻す感じで、塗れば塗るほど新車に近い輝き(オーラ)が蘇ってきます。
雨では全く乗らないので、水弾きはわかりませんが、使う価値はあると思います。
ただ、シリコンスプレーでも良いのかな…という疑問もw

1が参考にしています
対象商品 : 05238555
2021-05-05
用途: バイクの汚れ防止
製造業

これ最高です。クルマにも使えます。フェンダー裏、ラジエターなどにふっておくと簡単に汚れが落ちます。黒の樹脂パーツにも効果的。

2が参考にしています
対象商品 : 05238555
2021-06-02
用途: バイクマフラーのワックス掛け
株式会社夢秩父電気・ガス・熱供給・水道業

抱き合わせ送料無料で一緒に頼みました。
高温用ワックスとしてとても取り扱いやすいです。
4回目の購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 05238555
2021-05-14
用途: バイクの清掃

エンジンが黒色で塗装されているので、普通のワックスだと後が残るが、このワックスは後が残らないし、ネジの細かい所まで掛けられる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする